항목 | 압축기 / 진공 펌프 |
압축기 유형 | 횡격막 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 1.90 |
완전 부하 암페어 | 4.5 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 3/8 "호스 바브 |
맥스. PSI Cont./Int. | 60/60 |
맥스. 진공 | 25.50 |
출구 크기 | 3/8 "호스 바브 |
전체 높이 | 8" |
전체 길이 | 7.625 " |
전체 폭 | 5.125 " |
UPC | 696738426924 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 8.46 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 26.04 |
HS 코드 | 8414801615 |
원산지 | US |
A. 다이어프램의 움직임을 조정하여 모드를 전환하는 방식으로 작동합니다.
A. 이 펌프의 정격 출력은 1/8hp입니다. 더 높은 정격 출력의 압축기/진공 펌프를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. Gast DOA-V751-FB 압축기/진공 펌프 출력 정격은 1/3hp입니다.
A.
A. 주요 요인으로는 애플리케이션 호환성, 유속, 압력/진공 범위, 전력 요구 사항 및 유지 관리 요구 사항이 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOA-P707-FB | 4.8/3.3 | 1/3 | 50/60 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 7.625 " | 110/115 | ₩ 1,009,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.