항목 | 압축기 / 진공 펌프 |
압축기 유형 | 횡격막 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 1.90 |
완전 부하 암페어 | 4.8/3.3 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
맥스. PSI Cont./Int. | 60/60 |
맥스. 진공 | 25.5 |
출구 크기 | 1 / 4 " |
전체 높이 | 7.625 " |
전체 길이 | 7.625 " |
전체 폭 | 5.125 " |
UPC | 695977809376 |
전압 | 110/115 |
선박 중량 (kg) | 7.43 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8414801605 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOA-P704-AA | 4.5 | 1/8 | 60 | 3/8 "호스 바브 | 3/8 "호스 바브 | 8" | 115 | ₩ 1,845,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.