GAST 다이어프램 압축기 / 진공 펌프 GAST 다이어프램 압축기/진공 펌프는 가스 실린더 충전 및 식용유의 수소화와 같이 지속적인 성능과 적당한 압력 공급이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 뒤집을 수 있는 1/8 및 1/4인치 입구 및 출구 포트가 있어 쉽게 설치할 수 있습니다.
GAST 다이어프램 압축기/진공 펌프는 가스 실린더 충전 및 식용유의 수소화와 같이 지속적인 성능과 적당한 압력 공급이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 뒤집을 수 있는 1/8 및 1/4인치 입구 및 출구 포트가 있어 쉽게 설치할 수 있습니다.
다이어프램 압축기/진공 펌프는 의료, 식품 및 음료, 실험실 및 분석 장비에서 전기 램프, 진공관 및 프로세스 반도체를 제조하는 데 사용됩니다....자세히 보기
압축기 펌프
스타일 | 모델 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D1125-101-1052 | ₩459,742 | |||||||||
B | 22D1180-201-1088 | ₩768,250 | |||||||||
B | 22D1180-202-1005 | ₩874,405 | |||||||||
C | 15D1150-101-1014 | ₩799,435 |
다이어프램 압축기 / 진공 펌프
가스 다이어프램 압축기/진공 펌프는 의료 실험실, 병원 및 자동차와 같은 소음에 민감한 응용 분야에서 압축 공기를 전달합니다. 이 내구성이 강하고 견고한 진공 펌프는 오일이 없는 영구 윤활 기능이 있어 오염 물질이 없는 공기를 배출하고 부드럽고 조용한 작동을 제공합니다. 이 Gast 압축기에는 압축 공기 공급을 위한 1/4인치 NPT 또는 3/4인치 호스 바브 입구 및 출구가 있습니다. 회로를 차단하고 진공 펌프/공기 압축기의 연소를 방지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 선택된 모델은 진공 및 압력 게이지 및 조절기, 휴대성을 위한 운반 손잡이, 압축기를 지면보다 약간 높게 들어올리기 위한 고무 다리와 통합되어 있습니다. 1/8 및 1/3 hp 모터 변형이 있는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
가스 다이어프램 압축기/진공 펌프는 의료 실험실, 병원 및 자동차와 같은 소음에 민감한 응용 분야에서 압축 공기를 전달합니다. 이 내구성이 강하고 견고한 진공 펌프는 오일이 없는 영구 윤활 기능이 있어 오염 물질이 없는 공기를 배출하고 부드럽고 조용한 작동을 제공합니다. 이 Gast 압축기에는 압축 공기 공급을 위한 1/4인치 NPT 또는 3/4인치 호스 바브 입구 및 출구가 있습니다. 회로를 차단하고 진공 펌프/공기 압축기의 연소를 방지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 선택된 모델은 진공 및 압력 게이지 및 조절기, 휴대성을 위한 운반 손잡이, 압축기를 지면보다 약간 높게 들어올리기 위한 고무 다리와 통합되어 있습니다. 1/8 및 1/3 hp 모터 변형이 있는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DOA-P704-AA | ₩1,845,164 | ||||||||
B | DOA-P707-FB | ₩1,009,155 |
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- HVAC 모터
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 알류미늄
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 루버 랙 및 패널
- 카펫 및 리놀륨 나이프
- 다운 블라스트 원심 루프 통풍기
- CB 라디오
- 유량계 액세서리
- QORPAK PETE 패커 병
- WEILER 4-1 / 2 "플랩 디스크, 유형 29, 지르코니아 알루미나
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 바닥 피팅 위
- ALTRONIX 배전 모듈
- APOLLO VALVES 레버
- BALDOR / DODGE SC, 파일럿 플랜지, 볼 베어링
- ACME ELECTRIC 드라이브
- BELL & GOSSETT 순환 펌프용 모터
- BERNZOMATIC 브레이징 합금
- SPEEDAIRE 후면 커버