그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축기 펌프 |
압축기 유형 | 횡격막 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 1.30 |
완전 부하 암페어 | 4.0 |
HP | 1/8 |
인 레트 크기 | 1 / 8 "NPT |
맥스. PSI Cont./Int. | 25 |
맥스. 진공 | 22.5 인치 Hg |
출구 크기 | 1 / 8 "NPT |
전체 높이 | 5 11 / 16 " |
전체 길이 | 7.75 " |
전체 폭 | 3.5 " |
전원 코드 | 가능 |
UPC | 469220327210 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 2.45 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 26.9 |
선박 폭 (cm) | 14.61 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D1125-101-1052 | 12 VDC | 0.3 | 1/125 | 1/4 "호스 바브 | 1/4 "호스 바브 | 2.125 " | 3 1 / 16 " | 1 5 / 16 " | ₩ 459,742 | ||
15D1150-101-1014 | 24 VDC | 0.6 | 1/50 | 1/4 "호스 바브 | 1/4 "호스 바브 | 1 13 / 16 " | 4" | 1.875 " | ₩ 799,435 | ||
22D1180-201-1088 | 12 VDC | 4.0 | 1/20 | 1 / 8 "NPT | 1 / 8 "NPT | 5 11 / 16 " | 6 1 / 3 " | 3.5 " | ₩ 768,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.