ALTRONIX 배전 모듈
스타일 | 모델 | 항목 | 길이 | 자재 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOM5 | Power Dist 모듈, 5 개 출력 PTC | 3.5 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 배전 및 보조 모듈 | 5.25 " | ₩ 80,902 | |
B | 엄마5C | Power Dist 모듈, 5 개 출력 PTC 인클로저 | - | 강철 | 배전 및 보조 모듈 | - | ₩ 251,229 | |
C | PD4UL | Power Dist 모듈 4 출력 퓨즈 | 5.25 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 배전반 | 3.25 " | ₩ 61,669 | |
D | PD4ULCB | Power Dist 모듈 4 출력 PTC | 5.25 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 배전반 | 3.25 " | ₩ 60,847 | |
E | PD8UL | Power Dist 모듈 8 출력 퓨즈 | 5.25 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 배전반 | 3.25 " | ₩ 80,937 | |
F | PD8ULCB | Power Dist 모듈 8 출력 PTC | 5.25 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 배전반 | 3.25 " | ₩ 80,745 | |
G | PD16W | Power Dist 모듈 16 출력 퓨즈 | 5.88 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 배전반 | 6" | ₩ 118,282 | |
H | PD16WCB | Power Dist 모듈 16 출력 PTC | 5.88 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 배전반 | 6" | ₩ 131,057 |
배전 모듈
Altronix 배전 모듈은 전자기 잠금 장치에 전원을 공급하고 전자기 도어 잠금 장치를 설치/수리하는 데 사용됩니다. 기계적 강도 및 노출된 표면의 부식 방지를 위한 강철/페놀/유리 섬유 구조가 특징입니다. 이 배전 모듈은 LED 표시기와 통합되어 AC 입력 및 DC 출력을 보여줍니다. 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하며 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 각도기
- 파이프 및 튜빙 브러시
- 전기 천장 히터
- 무선 네 일러
- 하드웨어 천
- 기계공작 액세서리
- 렌치
- 전기 박스
- 달아서 달아서 장비
- 관축 팬 및 액세서리
- CHICAGO PNEUMATIC 12,000 rpm 자유 속도 에어 앵글 그라인더
- SCHNEIDER ELECTRIC 키 릴리스 플라스틱 푸시 버튼 연산자
- SMC VALVES ZP 시리즈, 진공 패드
- ABB S201 프레임 회로 차단기
- HONEYWELL 장착 된 공압 릴레이
- DIXON 랙 노즐
- EDWARDS SIGNALING 108 시리즈 표면 실장 톤 베이스
- WRIGHT TOOL 콤비네이션 렌치 세트, 12포인트
- WEG AC 농장 의무 모터
- MASTER LOCK 411 열가소성 수지 키 유사 마스터 키