항목 | Power Dist 모듈 8 출력 퓨즈 |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 1" |
길이 | 5.25 " |
자재 | 페놀 또는 유리 섬유 |
하위 카테고리 | 전원 분배 모듈 |
타입 | 배전반 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 길이 | 자재 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOM5 | Power Dist 모듈, 5 개 출력 PTC | 3.5 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 배전 및 보조 모듈 | 5.25 " | ₩ 80,902 | ||
엄마5C | Power Dist 모듈, 5 개 출력 PTC 인클로저 | - | 강철 | 배전 및 보조 모듈 | - | ₩ 251,230 | ||
PD16W | Power Dist 모듈 16 출력 퓨즈 | 5.88 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 배전반 | 6" | ₩ 118,282 | ||
PD16WCB | Power Dist 모듈 16 출력 PTC | 5.88 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 배전반 | 6" | ₩ 131,057 | ||
PD4UL | Power Dist 모듈 4 출력 퓨즈 | 5.25 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 배전반 | 3.25 " | ₩ 61,670 | ||
PD4ULCB | Power Dist 모듈 4 출력 PTC | 5.25 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 배전반 | 3.25 " | ₩ 60,987 | ||
PD8ULCB | Power Dist 모듈 8 출력 PTC | 5.25 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 배전반 | 3.25 " | ₩ 80,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.