GAST 고정식 전기 공기 압축기 가스 탱크 장착 압축기는 팽창 장치, 스프레이 장비 및 공압 도구에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 오일리스 작동을 특징으로 하여 배출된 공기에 오염 물질이 없도록 합니다. 이 압축기는 화씨 32도에서 104도 사이의 온도를 견디며 모든 평면에 장착할 수 있습니다.
가스 탱크 장착 압축기는 팽창 장치, 스프레이 장비 및 공압 도구에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 오일리스 작동을 특징으로 하여 배출된 공기에 오염 물질이 없도록 합니다. 이 압축기는 화씨 32도에서 104도 사이의 온도를 견디며 모든 평면에 장착할 수 있습니다.
일반 구형 디젤 구동식 공기 압축기에 대한 대안을 찾고 계십니까? 더 이상 보지 마십시오. Raptor Supplies 귀하의 요구 사항이 충족되었습니다. 전기 압축기에는 연료가 필요하지 않습니다....자세히 보기
1 단, 탱크 장착, 오일리스, 수평 전기 공기 압축기
Gast의 단일 단계 전기 공기 압축기는 에어 네 일러 및 래칫 렌치와 같은 공압 도구와 함께 사용하는 데 적합 할뿐만 아니라 스프레이 페인팅, 그래 니팅 및 청소 용도로도 적합합니다. 이 탱크 장착형 Gast 공기 압축기는 수동 드레인이있는 ASME 코드 실린더 (또는 탱크), 현장에서 조정 가능한 압력 스위치, 전기 개방 방적 모터, 압력 안전 밸브, 압력 게이지, 차단 밸브로 구성됩니다. 및 체크 밸브. 최대 100psi의 압력으로 공기를 배출하고 115V 및 230V 전원 공급 장치에서 작동 할 수 있습니다. 이 Gast 압축기는 2, 12, 20 또는 30 갤런 용량의 실린더와 함께 제공되며 다양한 hp 등급으로 제공됩니다.
Gast의 단일 단계 전기 공기 압축기는 에어 네 일러 및 래칫 렌치와 같은 공압 도구와 함께 사용하는 데 적합 할뿐만 아니라 스프레이 페인팅, 그래 니팅 및 청소 용도로도 적합합니다. 이 탱크 장착형 Gast 공기 압축기는 수동 드레인이있는 ASME 코드 실린더 (또는 탱크), 현장에서 조정 가능한 압력 스위치, 전기 개방 방적 모터, 압력 안전 밸브, 압력 게이지, 차단 밸브로 구성됩니다. 및 체크 밸브. 최대 100psi의 압력으로 공기를 배출하고 115V 및 230V 전원 공급 장치에서 작동 할 수 있습니다. 이 Gast 압축기는 2, 12, 20 또는 30 갤런 용량의 실린더와 함께 제공되며 다양한 hp 등급으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 전압 | A | HP | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 탱크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HBB-69T-M300AX | ₩2,676,187 | |||||||||
B | 2LAF-246T-M200EX | ₩3,914,120 | |||||||||
C | 5HCD-100TA-M550NGX | ₩3,535,490 | |||||||||
D | 7HDD-70TA-M750X | ₩6,945,662 |
전기 핫도그 탱크 장착형 공기 압축기, 1단
탱크 저장소가 있는 Gast 고정식 공기 압축기는 의료 실험실, 병원, 식품 가공 산업 및 자동차와 같은 응용 분야에 압축 공기를 공급합니다. 이 내구성이 강하고 견고한 장치는 오염되지 않은 공기를 배출하기 위한 오일리스 영구 윤활과 균일한 공기 흐름을 위해 왕복 압축기에서 나오는 공기 펄스를 감쇠하는 핫도그 탱크가 특징입니다. 압축기를 30/70/80psi에서 시작하고 50/100psi에서 정지하는 자동 시작/중지 압력 스위치와 제어, 안전 및 내구성을 위한 수동 드레인, 압력 안전 밸브, 압력 게이지 및 글로브 밸브와 통합되어 있습니다. 압축기 단위의. 1/8, 1/6 및 3/4 hp 모터가 있는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
탱크 저장소가 있는 Gast 고정식 공기 압축기는 의료 실험실, 병원, 식품 가공 산업 및 자동차와 같은 응용 분야에 압축 공기를 공급합니다. 이 내구성이 강하고 견고한 장치는 오염되지 않은 공기를 배출하기 위한 오일리스 영구 윤활과 균일한 공기 흐름을 위해 왕복 압축기에서 나오는 공기 펄스를 감쇠하는 핫도그 탱크가 특징입니다. 압축기를 30/70/80psi에서 시작하고 50/100psi에서 정지하는 자동 시작/중지 압력 스위치와 제어, 안전 및 내구성을 위한 수동 드레인, 압력 안전 밸브, 압력 게이지 및 글로브 밸브와 통합되어 있습니다. 압축기 단위의. 1/8, 1/6 및 3/4 hp 모터가 있는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | HP | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 폭 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251T-M100X | ₩1,917,964 | ||||||
B | 5HCD-101T-M550NGX | ₩2,892,750 |
더 알아보기
- 온수순환펌프
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 커플링 및 어답터
- 특성 테스터 (비전기적)
- 핀
- 특수 바이스 및 부품
- 그루 빙 도구 세트
- 휴대용 페인트 분무기
- 벨트 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
- 출구 표시 LED 개장 키트
- MUELLER INDUSTRIES ABS 파이프
- WEILER 나선형 브러시 도구
- EDWARDS SIGNALING 적색 LED 모듈
- SPEARS VALVES CPVC FKM 보조 종단 커넥터 세트, SR 나사산 종단
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 다이어프램 밸브, 플랜지 끝단, FKM 백업 PTFE 다이어프램
- EBERBACH 전기 분석기 히터
- LABCONCO 공기 정화 필터
- VESTIL LO-J 시리즈 트레일러 안정화 잭
- BERNER 히터 어셈블리
- CLEVELAND 회로 차단기