항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
압축기 유형 | 탱크 장착 |
마감재 | 회색 페인트 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 0.9 |
HP | 1/6 |
윤활 유형 | 오일리스 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
모터 유형 | Dripproof 열기 |
단계 수 | 1 |
오프 압력 스위치 설정 | 50 |
압력 스위치 설정 | 30 |
전체 높이 | 17 " |
전체 길이 | 18 " |
전체 폭 | 8" |
상 | 1 |
펌프 RPM | 1725 |
탱크 크기 | 2 갤런 |
탱크 타입 | 핫도그 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 19.87 |
선박 높이 (cm) | 51.56 |
선박 길이 (cm) | 78.23 |
선박 폭 (cm) | 41.66 |
HS 코드 | 8414400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 폭 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HCD-101T-M550NGX | 3/4 | 100의 PSI | 22 " | 13 " | 115/230 | ₩ 2,892,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.