DBI-SALA 타이 오프 어댑터
타이 오프 어댑터
DBI-SALA 케이블/웹 타이오프 어댑터는 랜야드 또는 추락 제동 장치를 사용하여 임시 고정 지점을 설정하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장치를 고정 장치에 빠르고 쉽게 부착할 수 있는 통과 설계가 특징입니다. 그들은 ANSI Z359.18, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502 표준을 준수합니다. 이 장치는 강력하고 빠르고 안전한 연결을 제공하기 위해 폴리에스테르 및 스테인리스 스틸 와이어 로프 웨빙 재질로 제공됩니다. 폴리에스테르 웹 타이오프 어댑터에는 추가 내마모성을 위해 3인치 너비의 폴리에스테르 마모 패드가 함께 제공됩니다. 완벽한 개인 추락 제동 보호를 위해 브랜드의 빔 트롤리, 이러한 어댑터와 함께 사용하여 안전한 연결 지점을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 풋 스위치
- 희석 기
- Aquastat 계전기
- 비 절연 물 주전자
- 항공 냉각 시스템
- 분무기 및 스프레더
- 물걸레밀대/버킷
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 가구
- 플러시 밸브
- YALE 표면 수직 막대, 청동
- BRADY 마그네틱 비닐 NFR 사인 키트
- VESTIL 립이 있는 스트레이트 암
- BESSEY 앵글 클램프 90도, 캡
- NUMATICS 필터 요소 흡착 등급
- DIXON 하수구
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 12포인트 표준 메트릭 소켓
- MARTIN SPROCKET AB 콤비네이션 테이퍼 부싱 5홈 기존 스톡 시브
- SECURALL PRODUCTS 일반 사무용품 Induatrial 스토리지 캐비닛
- APPROVED VENDOR 캡씰