항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
A | 14.0/7.0 |
압축기 유형 | 탱크 장착 |
Control | 자동 시작 / 정지 |
마감재 | 회색 페인트 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 4.7 |
HP | 3/4 |
윤활 유형 | 오일리스 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
단계 수 | 1 |
오프 압력 스위치 설정 | 90 |
압력 스위치 설정 | 70 |
전체 높이 | 22 " |
전체 길이 | 18 " |
전체 폭 | 13 " |
상 | 1 |
탱크 크기 | 2 갤런 |
탱크 타입 | 핫도그 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414801615 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 폭 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LAA-251T-M100X | 1/6 | 50의 PSI | 17 " | 8" | 115 | ₩ 1,917,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.