GAST 전기 핫도그 탱크 장착 공기 압축기, 1단계
스타일 | 모델 | HP | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 폭 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251T-M100X | 1/6 | 50의 PSI | 17 " | 8" | 115 | ₩ 1,917,964 | |
B | 5HCD-101T-M550NGX | 3/4 | 100의 PSI | 22 " | 13 " | 115/230 | ₩ 2,892,750 |
전기 핫도그 탱크 장착형 공기 압축기, 1단
탱크 저장소가 있는 Gast 고정식 공기 압축기는 의료 실험실, 병원, 식품 가공 산업 및 자동차와 같은 응용 분야에 압축 공기를 공급합니다. 이 내구성이 강하고 견고한 장치는 오염되지 않은 공기를 배출하기 위한 오일리스 영구 윤활과 균일한 공기 흐름을 위해 왕복 압축기에서 나오는 공기 펄스를 감쇠하는 핫도그 탱크가 특징입니다. 압축기를 30/70/80psi에서 시작하고 50/100psi에서 정지하는 자동 시작/중지 압력 스위치와 제어, 안전 및 내구성을 위한 수동 드레인, 압력 안전 밸브, 압력 게이지 및 글로브 밸브와 통합되어 있습니다. 압축기 단위의. 1/8, 1/6 및 3/4 hp 모터가 있는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용존 산소 측정기
- 차량 리프트 시스템
- 네거티브 에어 머신 액세서리
- 보안 카트
- 와이어 웨이 피팅 액세서리
- 차단밸브
- HVAC 모터
- 특성 테스터 (비전기적)
- 실험실 소모품
- 스테인리스 강
- PHILIPS ADVANCE HID 안정기, 39 램프 와트
- BOWMAN MFG CO 사인 홀더 8-1 / 2 인치
- DIXON 푸시 온 호스 멘더
- INSIZE 전자 깊이 게이지
- EBERBACH 경고 고무 커플 링
- Cementex USA 아크 안면 보호대 키트
- KEY-BAK 포켓 체인
- NORTON ABRASIVES 다이아몬드 랩핑 컴파운드
- MICRO 100 카바이드 보링 바 세트
- ALLEGRO SAFETY 캐니스터 및 덕트가 있는 축형 AC 금속 송풍기, 8인치