GAST 에어 모터 가스 에어 모터는 샌더, 드릴, 그라인더 및 너트 러너와 같은 다양한 휴대용 도구에 이상적입니다. 최대 3000rpm의 무부하 속도를 제공하며 3/8~1인치 범위의 샤프트 직경으로 제공됩니다.
가스 에어 모터는 샌더, 드릴, 그라인더 및 너트 러너와 같은 다양한 휴대용 도구에 이상적입니다. 최대 3000rpm의 무부하 속도를 제공하며 3/8~1인치 범위의 샤프트 직경으로 제공됩니다.
에어 모터
스타일 | 모델 | RPM | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 오전 6시 -NRV-22A | ₩1,297,345 | |||
B | 오전 2시-FCC-1 | ₩554,050 | |||
C | 오전 1시 -NCC-12 | ₩476,122 | |||
C | 오전 1시 -NRV-56 | ₩614,145 | |||
C | 1UP-NCC-1A | ₩608,825 | |||
D | 오전 2시-NCW-7B | ₩530,127 | |||
E | 오전 2시 -NRV-90 | ₩814,380 | |||
C | 오전 4시 -FRV-63A | ₩800,747 | |||
F | 오전 4시 -NRV-130 | ₩642,617 | |||
G | 오전 8시 -FRV-30A | ₩1,709,225 | |||
H | 1UP-NRV-11-GR11 | ₩1,433,810 | |||
I | 오전 4시~FRV~13시 | ₩627,007 | |||
C | 오전 2시-NCW-7A | ₩521,762 | |||
C | 오전 1시 -NRV-39A | ₩489,405 | |||
J | 1UP-NRV-3A | ₩505,487 | |||
K | 오전 4시 -RV-75-GR20 | ₩2,758,157 | |||
C | 오전 4시-70C-CB20 | ₩3,465,525 | |||
C | 오전 4시-ARV-119 | ₩859,792 | |||
C | 오전 4시-ARV-120 | ₩1,002,680 | |||
L | 1UP-NRV-10 | ₩662,917 | |||
C | 오전 8시 -NRV-28A | ₩1,472,239 | |||
M | 오전 1시-NRV-60-GR11 | ₩1,404,952 | |||
C | 오전 6시 -NRV-7A | ₩1,090,232 | |||
C | 오전 2시-FCW-13 | ₩581,297 | |||
N | 오전 4시-NRV-50C | ₩789,967 | RFQ |
주철 로터리 베인 에어 모터
스타일 | 모델 | 설치 | CFM | 높이 | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 오전 6시 -NRV-63 | ₩1,021,072 | |||||||||
B | 오전 8시 -FRV-75 | ₩989,905 | |||||||||
C | 오전 6시 -FRV-62 | ₩719,844 | |||||||||
D | 오전 2시 -NCC-96 | ₩395,150 | |||||||||
E | 1UP-NRV-15 | ₩336,017 | |||||||||
F | 오전 4시 -NRV-92 | ₩510,562 |
스타일 | 모델 | CFM | HP | 길이 | 맥스. 기류 | 전체 길이 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 오전 2시 -NRV-251 | ₩577,430 | |||||||
A | 오전 4시 -NRV-251 | ₩601,475 | |||||||
A | 오전 6시 -NRV-251 | ₩980,122 |
로터리 베인 에어 기어모터, 주철 하우징
가스 로터리 베인 에어 기어 모터는 제한된 지역 설치가 필요한 펌프 또는 믹서와 같은 장비에 인라인 전원을 제공합니다. 이 에어 모터는 공압으로 작동하므로 위험한 장소나 극한의 온도에서 작동할 때 전기 스파크를 생성하지 않습니다. 강도를 위한 강철 출력 샤프트가 있는 주철 하우징과 안정성을 위한 풋/페이스 마운팅이 있습니다. 이 에어 모터에는 15:1 또는 10:1 기어 감속기가 있어 더 높은 토크를 제공하고 오랜 시간 동안 정지되거나 과부하가 걸릴 때 손상을 방지합니다. 0.33 및 1.5hp의 출력으로 제공되는 다양한 기어 모터 중에서 선택하십시오.
가스 로터리 베인 에어 기어 모터는 제한된 지역 설치가 필요한 펌프 또는 믹서와 같은 장비에 인라인 전원을 제공합니다. 이 에어 모터는 공압으로 작동하므로 위험한 장소나 극한의 온도에서 작동할 때 전기 스파크를 생성하지 않습니다. 강도를 위한 강철 출력 샤프트가 있는 주철 하우징과 안정성을 위한 풋/페이스 마운팅이 있습니다. 이 에어 모터에는 15:1 또는 10:1 기어 감속기가 있어 더 높은 토크를 제공하고 오랜 시간 동안 정지되거나 과부하가 걸릴 때 손상을 방지합니다. 0.33 및 1.5hp의 출력으로 제공되는 다양한 기어 모터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 설치 | CFM | 기어비 | 포트 크기 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1UP-GR11 시리즈 | ₩933,590 | |||||||||
B | 오전 4시 -RV-127-GR20 | ₩1,958,600 |
자주 묻는 질문
Gast 공기 모터에는 어떤 크기의 공기 라인이 권장됩니까?
에어 라인의 크기는 포트 크기보다 한 사이즈 크거나 같은 크기를 사용하는 것이 좋습니다.
Gast 로터리 베인 모터용 에어 필터를 얼마나 자주 점검해야 합니까?
필터는 500시간 작동 후 청소, 검사 및/또는 교체하는 것이 좋습니다.
Gast 에어 모터는 어느 위치에나 장착할 수 있습니까?
C면, 풋 또는 허브 장착 설계를 제공하여 애플리케이션 요구 사항에 따라 사용자가 이러한 위치에 설치할 수 있어 안정성이 향상됩니다.
Gast 에어 모터 윤활에는 어떤 종류의 오일을 사용해야 합니까?
10wt 세제 오일은 Gast 공기 모터를 윤활하는 데 적합합니다. 그러나 10w30 세제 오일을 대용으로 사용할 수도 있습니다.
더 알아보기
- 와셔
- 도어 하드웨어
- 자동차 견인
- 와이어 관리
- 알류미늄
- 솔리드 조인트 플라이어
- 조합 렌치 세트
- 안전 모니터링 릴레이
- 유압 어큐뮬레이터 마운트
- 와이어코넥터 키트
- WESTWARD 표준 SAE 래칫 팅 콤비네이션 렌치
- WALTER TOOLS 3/8 "내접원, CCGT, 80도 다이아몬드, 카바이드 선삭 인서트
- CHANNELLOCK Linemans 펜치
- APPROVED VENDOR 유압 인라인 필터
- DAYTON 라인 볼트 기계적 Tstats
- SHUR-LINE 미니 및 트림 롤러 트레이
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 체크 밸브, 웨이퍼, EPDM
- APPROVED VENDOR 싱글 컷 콘 버
- REZNOR 무대
- ROBOT COUPE 접시