항목 | 에어 모터 |
CFM | 130 |
마감재 | 그레이 메탈릭 |
높이 | 6.5 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 4.00 |
키 웨이 | 1.41 " |
키홈 길이 | 1.41 " |
길이 | 8.29 " |
자재 | 주철 |
맥스. 기류 | CFM 128 |
맥스. 기압 | 100 PSI |
최대 RPM | 3000 |
설치 | C 얼굴 |
무부하 RPM | 3000 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
전체 높이 | 6.5 " |
전체 길이 | 8.29 " |
전체 폭 | 6.5 " |
포트 크기 | NPT 1 / 2 " |
회전 | 회전 |
RPM @ Max. 토크 | 300 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2.06 " |
온도 | 250 |
타입 | 로터리 베인 |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 7.09 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 8412390040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | CFM | 높이 | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 4시 -NRV-92 | 허브 | 75 | 3.96 " | - | - | - | - | NPT 3 / 8 " | ₩ 510,562 | ||
1UP-NRV-15 | 허브 | 27 | 4.69 " | - | - | - | - | NPT 1 / 8 " | ₩ 336,017 | ||
오전 2시 -NCC-96 | 허브 | 50 | 5.75 " | 3000 | 5.75 " | 4.94 " | 4.16 " | NPT 1 / 4 " | ₩ 425,827 | ||
오전 8시 -FRV-75 | 발 | 175 | 6.03 " | 2500 | 6.03 " | 8.48 " | 5.5 " | NPT 1 / 2 " | ₩ 1,003,170 | ||
오전 6시 -FRV-62 | 발 | 130 | 5.81 " | 3000 | 5.78 " | 7.47 " | 5" | NPT 1 / 2 " | ₩ 719,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.