항목 | 에어 기어 모터 |
CFM | 19 |
기어비 | 15:1 |
높이 | 2.93 " |
HP | 0.33 |
키 웨이 | 1.38 " |
길이 | 7.31 " |
자재 | 주철 |
맥스. 기압 | 80 PSI |
최대 RPM | 400 |
설치 | 페이스메이크업 |
포트 크기 | NPT 1 / 8 " |
회전 | 회전 |
RPM @ Max. 토크 | 40 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.38 " |
스톨 Tourque (In. Lbs.) | 95.0 |
온도 | 250 |
타입 | 로터리 베인 |
폭 | 2.93 " |
선박 중량 (kg) | 2 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8412390040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | CFM | 기어비 | 포트 크기 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 4시 -RV-127-GR20 | 발 | 57 | 10:1 | NPT 1 / 4 " | 1" | 2.63 " | 6.12 " | 6.62 " | ₩ 1,958,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.