STRONG HOLD 보관 캐비닛, 롤업 도어
필터
조립 / 조립되지 않음 : 조립 된 , 집회: 조립 된 , 캐비닛 색상: 짙은 회색 , 문 유형: 롤업 , 마치다: 에나멜 , 게이지: 12 , GPM: 32 , 핸들: 잠금 , 하우징 재질: 316L 스테인레스 스틸 , HP: 1 ,Hz: 60 , 인레트 크기: 1.6 " , 잠금 시스템: 건이 있는 , 재료: 강철 , 최대. 머리: 36 피트 , 최대. 액체 온도: 175도 F , 맥스. 압력: 16의 PSI , 최대. 점도: 1000CPS , 모터 인클로저: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 유형: 범용 AC / DC , 서랍 수: 0 , 선반 수: 4 , 콘센트 크기: 1 "바브 , 전체 깊이: 24 " , 전체 높이: 78 " , 단계: 1 , 강도 평가: 무거운 의무 , 총 서랍 수: 0 , 전압: 220 VAC , 습식 재료: 316L 스테인리스 스틸, PTFE, 부나
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- DC 전원 공급 장치 액세서리
- Crowfoot 소켓 렌치
- 벤치 버퍼
- PLC 디스플레이 및 터치 패널
- 널링 노브
- 펀치/끌/핸드드릴
- 상점 용품
- 청력 보호
- 중앙 장비
- Enclosures
- T&S 욕실 수도꼭지, 황동
- EXAIR 에어건 노즐
- ABILITY ONE 먼지 걸레 프레임 메탈 블랙
- MOODY TOOL 정밀 프로브
- DAZOR 토성 LED 라이트
- SMITH BEARING Hr-Xc 시리즈, 캠 플로워
- VERMONT GAGE 표준 Jobber 드릴 블랭크, 인치 번호 크기
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 12포인트 표준 임팩트 소켓
- 80/20 40 시리즈 듀얼 롤러 휠 브래킷 어셈블리