그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어건 노즐 |
공기 소비 | 8.3SCFM |
소재베이스 | 316 스테인레스 스틸 |
인 레트 크기 | 1/8 "(M) NPT |
길이 | 1 1 / 16 " |
맥스. dBA | 75 |
노즐 타입 | 안전 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8467920090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 지름 | 인 레트 크기 | 길이 | 맥스. dBA | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108SS | 2.5SCFM | - | 1/6 x 1/2 " | 1 / 2 " | 58 | ₩ 143,535 | ||
1108SS-NPT | 2.5SCFM | - | 1/8 "(M) NPT | 7 / 8 " | 58 | ₩ 183,540 | ||
1109SS | 4.9SCFM | - | 1/5 x 1/2 " | 5 / 8 " | 68 | ₩ 152,932 | ||
1109SS-NPT | 4.9SCFM | - | 1/8 "(M) NPT | 1" | 68 | ₩ 190,592 | ||
1110SS | 8.3SCFM | - | 1/4 x 3/4 " | 7 / 9 " | 75 | ₩ 157,640 | ||
1102SS | 10SCFM | - | 1/8 "(F) NPT | 1 1 / 5 " | 71 | ₩ 188,510 | ||
1103SS | 10SCFM | - | 1/8 "(M) NPT | 1 2 / 3 " | 71 | ₩ 216,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.