KERN AND SOHN ABS-N 시리즈 분석 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 110 ~ 230V AC , 선형성: +/- 0.0003g , 최대. 주변 습도: 85 % , 맥스. 주변 온도.: 30도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 3 초. , 개수 계산을 위한 최소 부품 중량(실험실): 1mg , 개수 계산을 위한 최소 부품 중량(일반): 10mg , 단위: CT, g, mg , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 칭량 표면 직경: 91 mm
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 아BS 80-4N | 210 X 340 X 325 mm | 325 mm | 340 mm | ₩ 2,164,909 | |
B | 아BS 220-4N | 210 X 340 X 325 mm | 325 mm | 340 mm | ₩ 2,525,727 | |
C | 아BS 120-4N | 210 X 345 X 328 mm | 328 mm | 345 mm | ₩ 2,345,318 | |
D | 아BS 320-4N | 212 X 340 X 325 mm | 325 mm | 340 mm | ₩ 2,886,545 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 펜슬 그라인더
- 물 감지기
- 원격 제어 스포트라이트
- 유압 크레인 잭
- 스트레치 랩 기계 액세서리
- 장갑 및 손보호 장비
- 발전기
- 슬링
- 데이터 기록계
- 도구 보관
- JAMCO 메시 박스 트럭
- BUSSMANN 지게차 제한 기 퓨즈 : 시리즈 ALS
- LABELMASTER 소방대 상징 플래 카드
- EATON 브레이크 와셔
- MARTIN SPROCKET Quadra Flex 시리즈 SC 유형 스페이서 허브
- FRIEDRICH 호스 커넥터
- LINN GEAR 밀 및 엔지니어링 체인 스프로킷, H60 밀 체인
- REMCO 67인치 울트라 위생 핸들
- DEWALT 알루미늄 발판사다리, 300lbs. 부하 용량, ANSI 유형 IA
- BROWNING 50번 체인용 표준 강철 A형 이중 단일 스프로킷