항목 | 균형 척도 |
케이스 폭 | 210mm |
숫자 크기 | 14mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 210 X 340 X 325 mm |
하우징 높이 | 325 mm |
하우징 길이 | 340 mm |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 110 ~ 230V AC |
선형성 | +/- 0.0003g |
최대 주변 습도 | 85 % |
맥스. 주변 온도. | 30도 씨 |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-abs-80-4n.pdf |
가독성 | 0.1mg |
재현성 | 0.0002g |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 1mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 10mg |
단위 | CT, g, mg |
용량 무게 | 82g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 측정 표면 직경 | 91 mm |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 53 |
선박 길이 (cm) | 56 |
선박 폭 (cm) | 39 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
아BS 120-4N | 210 X 345 X 328 mm | 328 mm | 345 mm | ₩ 2,345,318 | ||
아BS 220-4N | 210 X 340 X 325 mm | 325 mm | 340 mm | ₩ 2,525,727 | ||
아BS 320-4N | 212 X 340 X 325 mm | 325 mm | 340 mm | ₩ 2,886,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.