₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4991 VHB 테이프 12인치 x 5야드 회색
2일 이내 배송
₩ 1,845,020 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 다목적 아크릴 |
색상 | 회색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 빨간색 |
자재 | 적합 폼 |
성능 온도. | + 60 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 90 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 352 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
최대 테이프 성능 온도 | 194 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4991 시리즈 |
표준 | ASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 쿠셔닝, 댐핑 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 인장 강도 | 70파운드/인치 |
테이프 두께 | 3 / 32 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 194 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 2.475 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 252,291 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 107,360 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 928,470 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 132,931 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 172,065 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 78,004 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 130,465 |
제품 탐색
- GRAINGER BULK-PS-ACB-224 직사각형 스톡, 0.25인치 플라스틱 두께, 검정색, 불투명, 9100 Psi 인장 강도
- HAM-LET 3000634 스테인리스 포트 커넥터, 316 스테인리스 스틸
- RONSTAN RF1006 시브 섬유질 로프 시브 외부 직경 1-1/2 인치
- OSG VG464-5000 스퀘어 엔드 밀, 센터 커팅, 4 플루트, 1/2인치 밀링 직경, 5인치 전체 길이
- ANVIL 0500296264 11/2 아연 도금 콘크리트 단일 러그 플레이트
- BABCOCK DAVIS BLWT3036 경량 액세스 도어, 절연, 강철
- 애플턴 일렉트릭 8100
- MITUTOYO 513-472 다이얼 테스트 표시기 0.0005 눈금 0-0.03 In
더 알아보기
- 키샤프트
- 티바르
- 비전트론
- 마틴 스프라켓
- 슈타이너 산업
- 베어링 액세서리
- 덕트 압력 스위치
- 펀치 및 치즐 세트
- 피토 튜브
- 트레일러 히치 및 스텝 범퍼 히치
- AKRO-MILS 35240 네스트 앤 스택 토트백
- IRONCAT 용접 장갑, 프리미엄 염소가죽 소가죽
- WHIZARD Metalguard 절단 방지 슬리브
- CHICAGO PNEUMATIC CP75 시리즈 앵글 그라인더
- ANVIL 2112 시리즈 엘보, 단조강, 나사산, 45도
- BALDOR / DODGE AC 모터, 3상, 인버터 듀티
- KERN AND SOHN CS P2 시리즈 S 측정 셀
- BROWNING YCS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 보어 스퍼 기어, 12 피치
- INA 스러스트 베어링
- 캐리어 압축기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4991 VHB 테이프 12인치 x 5야드 회색
₩ 1,845,020 /단위