그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유도 통풍로 송풍기 |
A | 1.4 |
깊이 | 11-1 / 4 " |
브랜드에 적합 | 굿맨 |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | B1859005, J238-11128 |
높이 | 9.5 " |
자재 | 금속 하우징 |
비고 | 직접 OEM 교체로만 사용되는 제품. 다른 용도로 사용하면 오용으로 간주되어 보증을 무효화하고 안전하지 않은 조건을 만들 수 있습니다. |
전압 | 115 |
폭 | 11.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.59 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 와트 | A | 깊이 | 폭 | 브랜드에 적합 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82590 | 138 | 1.20 | 6-1 / 2 " | 6.875 " | 레녹스 | 47H12, LB-82590CA | 10 " | 금속 하우징 | ₩ 852,407 | ||
66501 | 138 | 1.20 | 5-1 / 4 " | 8 11 / 16 " | 레녹스 | 31L5501, 101202.01, 24W95, 7002.2975, 1023959-01 | 8 11 / 16 " | 금속 하우징 | ₩ 277,515 | ||
66002 | 138 | 1.20 | 4-1 / 2 " | 8.875 " | 굿맨 | 0131M00002P, 0131M0002S, 119276-00 | 8.75 " | 금속 하우징 | ₩ 326,392 | ||
66833 | 184 | 1.60 | 6-9 / 16 " | 8.75 " | ICP | 1010324, 1013833, 1010238P | 10.25 " | 금속 하우징 | ₩ 468,370 | ||
66338 | 276 | 2.40 | 5-5 / 8 " | 11.25 " | ICP | 1012002, 1013388A, 1014338 | 9.875 " | 플라스틱 하우징 | ₩ 624,802 | ||
65230 | - | 0.8 | 5-1 / 4 " | 5.25 " | 반송파 | HC24HE230 | 4.25 " | 금속 하우징 | ₩ 653,047 | ||
66350 | - | 0.92 | 12 " | 13 " | ICP | 1000814, 1001371, 1001609, 1002543, 1007360, 1011350, 1150474 | 7.25 " | 플라스틱 하우징 | ₩ 876,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.