PACKARD

이 회사의 카탈로그에는 송풍기, 팬 블레이드, 시브 및 풀리, 샤프트, 압축기, 응축 장치, 아크 억제기, 퓨즈 및 점화기가 포함됩니다. Packard 드래프트 인덕터는 상업용 및 산업용 환기 장치 모두에서 크기가 작은 굴뚝, 히터, 보일러 및 용광로로 인해 발생하는 환기 문제를 해결하는 데 이상적입니다. 이 유도 장치는 높은 공기 흐름을 생성하기 위한 견고한 밀폐형 모터를 특징으로 하며 높은 내구성을 위해 강철, 알루미늄 도금 강철, 구리 및 플라스틱 하우징 재질로 제공됩니다. 패커드 SD300 수중 탈수 펌프 폴리프로필렌 구조로 인해 홍수 조절 또는 비상 펌핑 응용 분야의 물 펌핑 작업에 이상적입니다. 광범위한 화학 물질에 저항하고 57피트 수두에서 최대 10GPM의 유체 흐름을 처리합니다. 이 장치에는 사용자 안전을 위해 3구 접지 코드가 장착되어 있으며 작동을 위해 120VAC 전원 공급 장치가 필요합니다. 1/25, 1/30, 1/35, 1/40 및 1/50 HP 변형으로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

고려해야 할 사항

배송

이 Packard 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

패커드 소개

이 회사의 카탈로그에는 송풍기, 팬 블레이드, 시브 및 풀리, 샤프트, 압축기, 응축 장치, 아크 억제기, 퓨즈 및 점화기가 포함됩니다. Packard 드래프트 인덕터는 상업용 및 산업용 환기 장치 모두에서 크기가 작은 굴뚝, 히터, 보일러 및 용광로로 인해 발생하는 환기 문제를 해결하는 데 이상적입니다. 이 유도 장치는 높은 공기 흐름을 생성하기 위한 견고한 밀폐형 모터를 특징으로 하며 높은 내구성을 위해 강철, 알루미늄 도금 강철, 구리 및 플라스틱 하우징 재질로 제공됩니다. 패커드 SD300 수중 탈수 펌프 폴리프로필렌 구조로 인해 홍수 조절 또는 비상 펌핑 응용 분야의 물 펌핑 작업에 이상적입니다. 광범위한 화학 물질에 저항하고 57피트 수두에서 최대 10GPM의 유체 흐름을 처리합니다. 이 장치에는 사용자 안전을 위해 3구 접지 코드가 장착되어 있으며 작동을 위해 120VAC 전원 공급 장치가 필요합니다. 1/25, 1/30, 1/35, 1/40 및 1/50 HP 변형으로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

주요 상품명

그리노치 벨트

그리노치 벨트

이 벨트는 진동, 마모 및 초기 벨트 장력 손실을 줄여주는 접지형 디자인을 특징으로 합니다. 또한, 더 큰 측벽을 통해 시브 접촉 면적이 더 넓어졌습니다. 이 노치형 벨트는 정밀 성형된 로우 엣지 구조를 통해 내구성을 높이고, 더 작은 공간에 더 큰 마력을 제공하여 더 빠른 작동을 가능하게 합니다....

가열 없이도 사용이 가능하며, 더 깊은 홈이 있어 잡기가 더 좋습니다.

ICM 팬 블로어 제어

ICM 팬 블로어 제어

UL 인증을 받은 이 제어 시스템은 압축기 애플리케이션에 이상적입니다. 난방/냉방 사이클 종료 시 덕트의 공기를 정화하는 포스트 퍼지 팬 지연 타이머가 탑재되어 있습니다. 또한, 온도 조절기 바운스 또는 조작으로 인한 불필요한 트립을 방지하는 질의 지연 기능도 포함되어 있습니다.

EC 직접 구동 송풍기 모터

EC 직접 구동 송풍기 모터

이 모터는 실내 난방기, 공기 처리기, 히트 펌프에 사용하기에 적합합니다. 회전 감지 기술을 탑재하여 시동 시 모터가 자동으로 회전을 선택합니다. 45인치 배선 하네스를 통해 외부 구성 요소에 전력 및 제어 정보를 전달합니다....

예를 들어 교류 발전기, 배터리 등.

패커드 경쟁 우위

Titan HD 실행 커패시터

Titan HD 실행 커패시터

이 커패시터는 고장 발생 시 자가 복구를 위한 금속화 폴리프로필렌 필름 기술을 적용했습니다. UL 인증을 받은 압력 감지 차단기가 함께 제공되어 수명(최대 60000시간)이 다한 커패시터를 회로에서 쉽게 분리할 수 있습니다. 또한, 특허받은 친환경 오일이 함유되어 있어 부식을 방지합니다....

부식을 방지하고 열전달을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

실리콘 카바이드 점화기의 용도는 무엇입니까?

실리콘 카바이드 점화기는 실내의 주변 공기를 가열하기 위해 가스 용광로에 불을 붙이는 데 사용됩니다. 실리콘 카바이드 재료는 고체 상태에서 기체 형태로 직접 변할 수 있는 승화가 가능하므로 고전압 및 고온에서도 잘 작동합니다. 또한 극도의 화학적 불활성, 내식성 및 우수한 열 성능과 같은 추가 특성을 나타냅니다.

드래프트 인듀서 모터가 고장 나면 어떻게 됩니까?

드래프트 유도기의 모터가 고장 나면 소음이 발생하고 화로의 효율이 떨어집니다. 신속하게 교체하지 않으면 퍼니스가 작동을 멈추고 열 공급이 중단됩니다.

드래프트 인듀서는 어떤 방향으로 설치해야 하나요?

드래프트 유도 장치는 최적의 성능을 위해 수평, 수직 또는 경사 벤트 파이프에 설치할 수 있습니다.