항목 | 전기 잠수정 탈수 펌프 |
기관 규정 준수 | UL 인증, CSA 등재 |
A | 5.09 |
코드 길이 | 15ft. |
코드 타입 | 3 구 접지 |
NPT 방전 | 1-1 / 2 " |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 57 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 47 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 35 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 20 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 5 |
처리 | 가능 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
입력 위상 AC | 1 |
최대 머리 | 30 피트 |
스위치 유형 | 포함 된 스위치 없음 |
열 보호 | 아니 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 7.09 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.