SKOLNIK 탄소강 회수 드럼
필터
커버 색상 : 빨간색 , 개스킷 재질: EPDM , 헤드 유형: 오픈 헤드 , 재료: 탄소강
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 클로저 유형 | 색상 | 두께 | 음량 | 계량기 | 내부 Dia. | 내부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HM0802 | - | - | 빨간색 덮개가있는 노란색 | 0.9 / 0.9 / 0.9 mm | 8 갤런 | - | 14 " | 14.5 " | ₩ 192,245 | |
B | HM1602 | - | - | 빨간색 덮개가있는 노란색 | 0.9 / 0.9 / 0.9 mm | 16 갤런 | - | 14 " | 25.6 " | ₩ 216,681 | |
C | HM5504 | - | - | 빨간색 덮개가있는 노란색 | 1.2 / 0.9 / 0.9 mm | 55 갤런 | - | 22.5 " | 32.8 " | ₩ 300,300 | |
D | HM8501 | - | - | 빨간색 덮개가있는 노란색 | 1.5 / 1.5 / 1.5 mm | 85 갤런 | - | 26 " | 36.8 " | ₩ 495,409 | |
E | HM8520 | - | - | 회색과 빨간색 덮개 | 1.2 / 0.9 / 0.9 mm | 85 갤런 | - | 26 " | 36.8 " | ₩ 400,718 | |
F | HM1002 | - | - | 빨간색 덮개가있는 노란색 | 0.9 / 0.9 / 0.9 mm | 10 갤런 | - | 14 " | 17.4 " | ₩ 201,600 | |
G | HM2001 | - | - | 빨간색 덮개가있는 노란색 | 1.2 / 1.2 / 1.2 mm | 20 갤런 | - | 18.25 " | 19.3 " | ₩ 249,709 | |
H | HM5501 | - | - | 빨간색 덮개가있는 노란색 | 1.5 / 1.5 / 1.5 mm | 55 갤런 | - | 22.5 " | 32.8 " | ₩ 400,145 | |
D | HM8519 | - | - | 빨간색 덮개가있는 노란색 | 1 / 1 / 1 mm | 85 갤런 | - | 26 " | 36.8 " | ₩ 415,609 | |
I | HM0501 | 10.5 " | 볼트 링 | 노란색 | - | - | 20/20/20 | 14 " | - | ₩ 243,792 | |
J | HM1002Q | 19 " | 레버 록 링 | 빨간색 덮개가있는 노란색 | - | 10 갤런 | 18/20/20 | 14 " | - | ₩ 322,175 | |
K | HM2001Q | 21.5 " | 레버 록 링 | 빨간색 덮개가있는 노란색 | - | 20 갤런 | 16/20 | 18.25 " | - | ₩ 407,084 | |
L | HM5502Q | 34.5 " | 레버 록 링 | 빨간색 덮개가있는 노란색 | - | 55 갤런 | 16/20 | 22.5 " | - | ₩ 616,892 | |
M | HM8518Q | 38.75 " | 레버 록 링 | 노란색 | - | 85 갤런 | 16/20 | 26 " | - | ₩ 729,330 | |
N | HM8518L | 39 " | 볼트 링 | 노란색 | - | - | 18/18/18 | 26 " | - | ₩ 803,582 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 제어
- 스위치 액세서리
- 임시 스트레이너
- 유틸리티 카트 액세서리
- 워터 히터
- 아크 플래시 보호
- 터미널 블록
- 기어 모터
- 파워 가위
- IDEAL 와이어코넥터
- APPROVED VENDOR 헤비 듀티 선반 표준
- BRADY 알 권리 레이블, 건강 위험 화재 위험 특정 위험
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 검은색 방수 핀 및 슬리브 리셉터클
- WESTWARD 라이트 듀티 스틸 바 클램프
- BOSCH 스페이드 비트 1 인치
- AKRO-MILS 30290 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- BUSSMANN CT 시리즈 반도체 퓨즈
- 3M 미끄럼 방지 발판
- BFT GATE OPENERS 프로필