SKOLNIK HM1002Q 드럼 회수 10갤런
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인양 드럼 |
클로저 유형 | 레버 록 링 |
색상 | 빨간색 덮개가있는 노란색 |
가스켓 재질 | EPDM |
계량기 | 18/20/20 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
내부 Dia. | 14 " |
인테리어 코팅 | 녹 억제제 |
부하 용량 | 264의 파운드 |
자재 | 탄소강 |
재질 두께 | 0.048/0.037/0.037 " |
외부 Dia. | 14.25 " |
전체 높이 | 19 " |
포장 그룹 | 위험 물질의 I, II 및 III |
UN 등급 액체 | 1A2 / Y1.5 / 150 |
UN 등급 솔리드 | 1A2 / X120 / S |
UPC | 994142056592 |
음량 | 10 갤런 |
볼륨 용량 | 10 갤런 |
선박 중량 (kg) | 7.17 |
선박 높이 (cm) | 52.07 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 38.86 |
HS 코드 | 7310290050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 클로저 유형 | 색상 | 두께 | 음량 | 계량기 | 내부 Dia. | 내부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM2001Q | 21.5 " | 레버 록 링 | 빨간색 덮개가있는 노란색 | - | 20 갤런 | 16/20 | 18.25 " | - | ₩ 407,085 | ||
HM5502Q | 34.5 " | 레버 록 링 | 빨간색 덮개가있는 노란색 | - | 55 갤런 | 16/20 | 22.5 " | - | ₩ 616,892 | ||
HM8518Q | 38.75 " | 레버 록 링 | 노란색 | - | 85 갤런 | 16/20 | 26 " | - | ₩ 729,330 | ||
HM0501 | 10.5 " | 볼트 링 | 노란색 | - | - | 20/20/20 | 14 " | - | ₩ 243,792 | ||
HM8518L | 39 " | 볼트 링 | 노란색 | - | - | 18/18/18 | 26 " | - | ₩ 803,582 | ||
HM0802 | - | - | 빨간색 덮개가있는 노란색 | 0.9 / 0.9 / 0.9 mm | 8 갤런 | - | 14 " | 14.5 " | ₩ 192,245 | ||
HM1002 | - | - | 빨간색 덮개가있는 노란색 | 0.9 / 0.9 / 0.9 mm | 10 갤런 | - | 14 " | 17.4 " | ₩ 201,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.