SKOLNIK
미국 일리노이주 시카고에 본사를 두고 있는 Skolnik은 1943년부터 화학 처리, 제조, 식음료, 도시 및 자동차 산업을 위한 유체 이송 솔루션을 제조해 왔습니다. 상세 보기
스콜닉 소개
브랜드 카탈로그에는 인양, 스테인리스 스틸, 탄소강, 틈이 없는 심리스, 와인 배럴, 레버 잠금 장치, 오버팩 및 틈이 없는 드럼이 포함됩니다. 스콜닉 인양 드럼 위험 물질이 포함된 손상되거나 규정을 준수하지 않거나 누출되는 드럼을 운송/이동하는 데 이상적입니다. 이 드럼은 운송 중 큰 충격과 블록을 견딜 수 있도록 탄소강으로 제작되었습니다. 이 드럼은 국제 규정을 준수하기 위해 더 무겁고 두꺼운 재료로 만들어졌습니다. 내구성을 위해 부식 방지 에폭시 페놀 라이닝이 있습니다. 이 드럼에는 회수 드럼 경고가 있는 밝은 색상 페인트가 있어 드럼 로트에서 드럼을 쉽게 식별할 수 있습니다. 이 드럼의 뚜껑은 사용하여 제자리에 안전하게 고정할 수 있습니다. 뚜껑 링 & 볼트 배열.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Skolnik 부품 번호는 종종 다양한 독수리 제품. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Skolnik 드럼을 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 수 있는 가능성이 있습니다.
배송
이러한 Skolnik 드럼 및 액세서리는 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
자주 묻는 질문
Skolnik 볼트 링은 어떻게 작동합니까?
이 링은 용기의 상단과 덮개를 홈으로 감싸서 용기 본체에 드럼 덮개를 고정하기 위한 폐쇄 링입니다. 그런 다음 링의 끝을 함께 당기는 볼트를 사용하여 링을 조입니다. 보정된 토크 렌치와 같은 도구를 사용하여 적절하게 닫을 수 있습니다.
레버락 링은 어떻게 작동합니까?
이 링은 걸쇠 또는 토글로 용기 덮개를 고정합니다. 이 토글은 한쪽에서 당겨지고 링의 끝에 토크를 가합니다. 이러한 링을 설치하는 데 토크 렌치와 같은 추가 도구가 필요하지 않습니다.
오픈 헤드 컨테이너란 무엇입니까?
이 용기는 1A2 드럼이라고도 합니다. 볼트 링 클로저 또는 레버 잠금 장치를 통해 고정되는 완전히 제거 가능한 덮개가 있습니다.
폐쇄형 헤드 컨테이너는 무엇입니까?
오픈 헤드 컨테이너와 달리 이 컨테이너는 상단이 분리되지 않습니다. 1A1 드럼이라고도 하며 2 또는 3/4인치 플러그로 접근할 수 있습니다.
용기에 라이닝을 넣는 방법은 무엇입니까?
내부 라이닝은 내부 라이닝 부스 내부의 용기에 뿌려야 합니다. 용기의 쉘이 회전함에 따라 용기의 내부는 노즐에서 분사되는 코팅으로 코팅됩니다. 그런 다음 용기를 정해진 시간과 온도로 오븐에서 구워 안감을 숙성시킵니다.
오버팩 컨테이너란 무엇입니까?
이들은 위험하거나 위험하지 않은 물질을 포함하는 데 사용되는 일종의 보호 포장으로, 손상을 방지하거나 완화하기 위해 다른 작은 용기에 외부 보호를 제공합니다.
Skolnik 7A 드럼이란 무엇입니까?
이 드럼은 7A Type A, 1,2 & 3 규정에 따라 테스트되었으며 유해한 방사성 물질이 있는 보관 및 선적 컨테이너에 적합합니다.
질산과 같은 산을 저장하는 데 이상적인 드럼은 무엇입니까?
Skolnik 스테인리스 스틸 질산 드럼은 산화 및 질산에 대한 높은 내성을 제공하므로 산을 저장하는 데 이상적입니다. 이 드럼은 또한 드럼의 구성 재료와의 높은 호환성을 보장하면서 재료의 순도를 장기간 유지하는 데 적합합니다.
더 알아보기
- 수공구 키트
- 물걸레밀대/버킷
- 데이터 및 통신
- 갈퀴 및 재배 도구
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 샌딩 벨트
- 노즐이있는 오일 이송 펌프
- 디밍 안정기
- 공압 작동 식 볼 밸브
- 선삭 인서트
- RON-VIK 인라인 스트레이너, 로우 프로파일 시리즈
- TY-RAP 압축 러그 Awg 색상 코드
- SECURITRON 디지털 액세스 키패드 Ss
- SQUARE D Qo-Swn 회로 차단기
- KLEIN TOOLS 케이블 벤더
- DAKE CORPORATION 수동 프레스 작업 헤드
- KERN AND SOHN 303 시리즈 분동 세트
- CALBRITE 스테인레스 스틸 분할 링 클램프
- FANTECH RC 시리즈 루프 캡
- ARGOS TECHNOLOGIES 파이프