오일 이송 펌프 (노즐 포함)
GPI -
고성능 오일 이송 펌프, 12V, 5GPM, 0.40HP
| 모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
|---|---|---|---|
| 142100-04 | EC4BUD | ₩ 2,229,312 | RFQ |
GPI -
경량 오일 이송 펌프, 8 GPM, 115 VAC, 50/60 Hz, 0.25 HP
| 모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
|---|---|---|---|
| 118003-11 | EC4BUE | ₩ 2,745,584 | RFQ |
GPI -
경량 오일 이송 펌프, 8 GPM, 12 VDC, 0.25 HP
| 모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
|---|---|---|---|
| 118000-9 | EC4BUF | ₩ 2,229,312 | RFQ |
오일 이송 펌프 (노즐 포함)
필라이트 오일 이송 펌프는 최대 12GPM의 유량을 생성할 수 있는 노즐과 20VDC 주철 로터리 베인으로 설계되었습니다. 휘발유, 디젤, 최대 B20의 바이오디젤 혼합유, 최대 E15의 에탄올 혼합유, 등유 및 광유와 같은 인화성 액체를 처리하도록 설계되었습니다. 이 펌프의 모터는 암페어 소모가 낮고 과열 상태를 방지하기 위해 열적으로 보호됩니다. 이러한 UL/cUL 인증 펌프는 농업 또는 건설 서비스 및 이동식 연료 이송이 필요한 기타 응용 분야에 이상적입니다.
인기 검색어
더 알아보기
- KEYSHAFT
- SURE-FOOT
- 패널 장착 타코미터
- 박격포 및 유봉 세트
- 케이블 릴
- 고무 롤
- 플레 넘 팬
- PLAST-O-MATIC EBVC03 시리즈 전기식 볼 밸브, PVC
- BOSTON GEAR 감속기 교체 부품
- BEL-ART - SCIENCEWARE 라벨 테이프, 1/2"W
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X320 가스 스프링
- ANSELL 87-209 Alphatec 천연 고무 라텍스 장갑
- TEMPCO NHL 시리즈 Duraband 노즐 밴드 히터
- ANVIL AS300H 시리즈 구멍이 있는 채널
- ASHCROFT 1009 스테인레스 스틸 게이지, 황동 튜브
- ANSELL 11-511 Hyflex 절단 방지 장갑