이상적인 와이어코넥터
필터
스타일 | 모델 | 와이어 타입 | 색상 | 커넥터 타입 | 높이 | 길이 | 맥스. 전압 | 타입 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30-3629 | - | 검정 | 73B | 0.86 " | - | 600 | 높은 온도 | 0.44 " | 100 | ₩ 29,277 | |
B | 30-071 | - | 회색 | 71B | 0.58 " | - | 300 | 트위스트 온 | 0.33 " | 100 | ₩ 23,992 | |
C | 30-073 | - | 주황색 | 73B | 0.86 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.44 " | 100 | ₩ 30,309 | |
D | 30-092 | - | 초록색 | 92 | 1.16 " | - | 600 VAC | Greenie 접지 커넥터 | 0.91 " | 100 | ₩ 58,572 | |
E | 30-3628 | - | 검정 | 72B | 0.7 " | - | 300 | 높은 온도 | 0.39 " | 100 | ₩ 24,902 | |
F | 30-076 | - | 빨간색 | 76B | 1.06 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.66 " | 100 | ₩ 49,419 | |
G | 30-3627 | - | 검정 | 71B | 0.58 " | - | 300 | 높은 온도 | 0.33 " | 100 | ₩ 24,622 | |
H | 30-454 | - | 파란색 | 454 | 1.5 " | 1.25 " | 600 | 트위스트 온 | 1.19 " | 25 | ₩ 35,455 | |
I | 30-452 | - | 빨간색 | 452 | 1.23 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.94 " | 100 | ₩ 55,387 | |
J | 30-342 | - | 회색 | 342 | 1.3 " | - | 600 | 트위스트 온 | 1" | 50 | ₩ 43,960 | |
K | 30-451 | - | 노란색 | 451 | 1.06 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.69 " | 100 | ₩ 41,615 | |
L | 30-072 | - | 파란색 | 72B | 0.7 " | - | 300 | 트위스트 온 | 0.39 " | 100 | ₩ 24,359 | |
M | 30-074 | - | 노란색 | 74B | 0.95 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.55 " | 100 | ₩ 34,615 | |
N | 30-165 | AL 및 Cu | 보라색 | 65 | 1.69 " | - | 600 | 알루미늄을 구리로 트위스터 | 0.81 " | 25 | ₩ 261,922 | |
O | 30-452J | 구리 | 빨간색 | 452 | 1.23 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.94 " | 300 | ₩ 134,662 | |
P | 30-074J | 구리 | 노란색 | 74B | 0.95 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.55 " | 175 | ₩ 44,607 | |
Q | 30-451J | 구리 | 노란색 | 451 | 1.01 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.69 " | 225 | ₩ 77,962 | |
R | 30-076J | 구리 | 빨간색 | 76B | 1.06 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.66 " | 150 | ₩ 69,265 | |
S | 30-073J | 구리 | 주황색 | 73B | 0.86 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.44 " | 300 | ₩ 75,162 | |
T | 30-241J | 구리 | 탄 | 341 | 1.12 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.53 " | 150 | ₩ 66,675 | |
U | 30-244J | 구리-단선 및 연선 | 빨간색 / 노란색 | 344 | 0.91 " | 1.24 " | 600 | 윤곽 날개 | 0.94 " | 250 | ₩ 133,280 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 장갑
- 방화 후드
- 연마 용 샤프닝 파일
- 렌즈 세척 스테이션 티슈 리필
- 유압 크레인 잭
- 절단공구
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 공기압 처리
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 주철
- WESTWARD 벽돌 드릴 비트
- MILWAUKEE 퀵 체인지 아버
- USA SEALING 디스크, 캐스트 아크릴, 투명, 10인치
- USA SEALING Buna N 플랜지 개스킷, 외경 16-1/8인치
- ANVIL Xxh 베벨 탭 황소 플러그
- APRILAIRE 집 전체 가습기
- EDWARDS MFG 특대 원형 펀치 및 다이 세트
- VESTIL DSHRT 시리즈 드럼 보관 하드탑 컨테이너
- VESTIL AH 시리즈 알루미늄 핸드 트럭 도크 플레이트