그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어코넥터에 트위스트 |
색상 | 검정 |
커넥터 타입 | 73B |
높이 | 0.86 " |
맥스. 전압 | 600 |
맥스. 와이어 조합 | 최소 1 # 18 & 1 # 20-최대. 2 # 14 |
최소 와이어 조합 | (1) 18AWG (1) 20AWG 포함 |
타입 | 높은 온도 |
폭 | 0.44 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8546900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와이어 타입 | 색상 | 커넥터 타입 | 높이 | 길이 | 맥스. 전압 | 타입 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-244J | 구리-단선 및 연선 | 빨간색 / 노란색 | 344 | 0.91 " | 1.24 " | 600 | 윤곽 날개 | 0.94 " | 250 | ₩ 139,492 | ||
30-454 | - | 파란색 | 454 | 1.5 " | 1.25 " | 600 | 트위스트 온 | 1.19 " | 25 | ₩ 35,455 | ||
30-073J | 구리 | 주황색 | 73B | 0.86 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.44 " | 300 | ₩ 75,162 | ||
30-074J | 구리 | 노란색 | 74B | 0.95 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.55 " | 175 | ₩ 45,062 | ||
30-076J | 구리 | 빨간색 | 76B | 1.06 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.66 " | 150 | ₩ 69,265 | ||
30-241J | 구리 | 탄 | 341 | 1.12 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.53 " | 150 | ₩ 66,675 | ||
30-451J | 구리 | 노란색 | 451 | 1.01 " | - | 600 | 트위스트 온 | 0.69 " | 225 | ₩ 78,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.