유틸리티 / 탈수 펌프
유틸리티/배수 펌프는 원심분리 방법을 통해 광산, 지하실 및 뒷마당에서 지하수면을 제거하거나 수평을 맞추는 데 사용됩니다. 이 펌프에는 임펠러가 있어...자세히 보기
유틸리티 펌프
플러그인 유틸리티 / 탈수 펌프
Dayton 플러그인 유틸리티/탈수 펌프는 전기 콘센트가 없는 지역에서 적당한 양의 물을 이송하는 데 사용됩니다. 화학 물질 및 습기에 강한 스테인리스 스틸/폴리프로필렌 구조가 특징입니다. 이 펌프는 창 우물, 지하실, 연못, 스톡 탱크 및 옥상의 탈수를 위해 고인 물을 3/8인치 깊이까지 배수합니다. 양방향으로 방사형 및 축 방향 하중을 견딜 수 있는 이중 볼 베어링이 장착되어 있으며 10피트 및 20피트의 코드 길이로 제공됩니다.
Dayton 플러그인 유틸리티/탈수 펌프는 전기 콘센트가 없는 지역에서 적당한 양의 물을 이송하는 데 사용됩니다. 화학 물질 및 습기에 강한 스테인리스 스틸/폴리프로필렌 구조가 특징입니다. 이 펌프는 창 우물, 지하실, 연못, 스톡 탱크 및 옥상의 탈수를 위해 고인 물을 3/8인치 깊이까지 배수합니다. 양방향으로 방사형 및 축 방향 하중을 견딜 수 있는 이중 볼 베어링이 장착되어 있으며 10피트 및 20피트의 코드 길이로 제공됩니다.
유틸리티 펌프
플러그인 유틸리티 펌프, 스테인리스 스틸 베이스
Dayton 플러그인 유틸리티 펌프는 창문 우물과 계단통에서 과도한 빗물을 배출하고 마당과 침수된 지하실에서 고인 물을 제거하는 데 사용됩니다. 이 펌프는 구조적 강성을 위한 스테인리스 스틸 베이스와 기름과 물에 강한 3선 SJTOW 코드가 특징입니다. 최대 3450rpm의 속도로 작동하는 동안 회전 마찰을 줄이기 위해 이중 볼 베어링과 통합되어 있습니다. 이 탈수 펌프는 최대 화씨 104도의 액체 온도를 견딜 수 있습니다.
Dayton 플러그인 유틸리티 펌프는 창문 우물과 계단통에서 과도한 빗물을 배출하고 마당과 침수된 지하실에서 고인 물을 제거하는 데 사용됩니다. 이 펌프는 구조적 강성을 위한 스테인리스 스틸 베이스와 기름과 물에 강한 3선 SJTOW 코드가 특징입니다. 최대 3450rpm의 속도로 작동하는 동안 회전 마찰을 줄이기 위해 이중 볼 베어링과 통합되어 있습니다. 이 탈수 펌프는 최대 화씨 104도의 액체 온도를 견딜 수 있습니다.
육각 볼트
Allegro 육각 볼트는 폐수 이송 및 탈수 응용 분야에 사용되는 슬러지 탈수 펌프의 부품을 고정하는 데 적합합니다. 304 스테인리스 스틸 구조는 마모가 심한 환경에서 패스너가 손상되거나 마모되는 것을 방지합니다. 와셔가 있는 일부 모델도 사용할 수 있습니다.
Allegro 육각 볼트는 폐수 이송 및 탈수 응용 분야에 사용되는 슬러지 탈수 펌프의 부품을 고정하는 데 적합합니다. 304 스테인리스 스틸 구조는 마모가 심한 환경에서 패스너가 손상되거나 마모되는 것을 방지합니다. 와셔가 있는 일부 모델도 사용할 수 있습니다.
자동 잠수정 탈수 펌프
건설 현장 / 주거 탈수 펌프
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | A | 소재베이스 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HSZ2.4S-62 | ₩883,819 | |||||||||
B | HS2.4S-62 | ₩747,425 | |||||||||
C | HSD2.55S-62 | ₩1,646,889 | |||||||||
D | LB-480 | ₩980,682 | |||||||||
E | LSR2.4S-60 | ₩1,162,350 | |||||||||
F | HS3.75S-62 | ₩1,453,532 | |||||||||
G | HSZ3.75S-61 | ₩1,511,755 | |||||||||
H | NK2-22 | ₩5,299,350 | |||||||||
I | NK2-22L | ₩6,419,787 |
잠수정 탈수 펌프
탈수 / 유틸리티 펌프
포니 펌프스
탈수 펌프
임펠러
Allegro 임펠러는 슬러지, 저수 및 탈수 펌프의 마모된 임펠러를 대체하며 지하 채굴 및 폐액 제거/이송 응용 분야에 사용됩니다. 장기간 및 반복 사용에 따른 마모를 최소화하기 위한 일체형 디자인입니다.
Allegro 임펠러는 슬러지, 저수 및 탈수 펌프의 마모된 임펠러를 대체하며 지하 채굴 및 폐액 제거/이송 응용 분야에 사용됩니다. 장기간 및 반복 사용에 따른 마모를 최소화하기 위한 일체형 디자인입니다.
잠수정 섬프 펌프, 볼 베어링, 20피트 코드 길이
Little Giant 수중 섬프 펌프는 지하실 또는 크롤링 공간의 섬프 분지에서 고인/축적된 물을 제거하고 물을 하수관으로 옮길 수 있도록 설계되었습니다. 이 장치에는 부식성 유체를 처리하기 위한 스테인리스 스틸 하우징과 고체 입자가 있는 액체를 처리하기 위한 반개방형 임펠러 디자인이 함께 제공됩니다. 수중에 완전히 잠긴 상태에서 집수조의 물이 비상 수위로 올라가면 자동으로 모터를 작동시키고 수위가 정상 수위로 떨어지면 펌프를 멈춥니다. 12인치 및 14인치 높이로 제공되는 다양한 수중 섬프 펌프 중에서 선택하십시오.
Little Giant 수중 섬프 펌프는 지하실 또는 크롤링 공간의 섬프 분지에서 고인/축적된 물을 제거하고 물을 하수관으로 옮길 수 있도록 설계되었습니다. 이 장치에는 부식성 유체를 처리하기 위한 스테인리스 스틸 하우징과 고체 입자가 있는 액체를 처리하기 위한 반개방형 임펠러 디자인이 함께 제공됩니다. 수중에 완전히 잠긴 상태에서 집수조의 물이 비상 수위로 올라가면 자동으로 모터를 작동시키고 수위가 정상 수위로 떨어지면 펌프를 멈춥니다. 12인치 및 14인치 높이로 제공되는 다양한 수중 섬프 펌프 중에서 선택하십시오.
유틸리티 펌프
유틸리티 펌프
무선 이송 펌프 키트, 18V, 8Gpm, 75피트 헤드, 도구/배터리만 있음
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2771-20, 48-11-1835 | CT3NCZ | ₩ 723,030 |
유틸리티 펌프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
311-0004 | CV4HXR | ₩ 436,834 |
흡입 스트레이너, 3인치 크기 FNPT, 측면 원형, 청동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
11130 | CP4CPY | ₩ 791,507 |
유틸리티 펌프, 1/6 Hp, 115 V, 수동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
505711 | CV8PHY | - | RFQ |
유틸리티 펌프, 1/6Hp, 115V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
505718 | CV8PHW | - | RFQ |
유틸리티 펌프, 1/10 Hp, 12 VDC, 도금 황동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
555606 | CV8PHR | - | RFQ |
유틸리티 / 탈수 펌프
탈수 펌프는 광산, 지하실 및 뒷마당에서 지하수를 제거하거나 끌어들이는 데 사용되며 원심 분리 방법으로 홍수를 줄이고 수면을 평평하게합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 유틸리티 / 탈수 펌프를 제공합니다. 알레그로, 데이튼, 리틀 자이언트 펌프스, 츠 루미 및 규칙. 이 펌프에는 호스에서 공기를 빨아들이는 와류를 생성하는 임펠러가있어 결과적으로 대기압의 도움으로 물이 펌프로 상승합니다. 수평으로 설치된이 펌프는 최대 3HP 정격 출력의 전기 모터를 사용하며 물의 침투를 방지하기 위해 기계적 밀봉이 함께 제공됩니다. 이 펌프는 8 ~ 50 인치의 코드 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
자주하는 질문
탈수 펌프에 필요한 유지 보수는 무엇입니까?
- 펌프와 호스를 정기적으로 청소하여 펌프의 효율성을 방해할 수 있는 파편, 침전물 또는 막힘을 제거하십시오.
- 균열이나 누출과 같은 손상 징후가 있는지 펌프의 흡입 및 배출 호스를 검사하십시오. 필요에 따라 손상된 호스를 교체하십시오.
- 펌프의 임펠러 또는 프로펠러에 장애물이나 마모 흔적이 있는지 검사하십시오. 필요한 경우 임펠러를 청소하거나 교체하십시오.
이 슬러지 수중 탈수 펌프는 모터 보호 기능을 제공합니까?
예, Allegro 안전 탈수 펌프 과부하 또는 우발적인 건조 상태로 인한 모터 고장을 방지하기 위해 열 및 전류 감지 보호기가 내장되어 있습니다. 이 보호 기능은 추가 안전 계층을 추가하고 모터의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
이 탈수 펌프는 어떤 코드 길이로 사용할 수 있습니까? Raptor Supplies?
이 펌프는 8~50인치 범위의 코드 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
탈수 펌프에 허용되는 최대 액체 온도는 얼마입니까?
그들은 화씨 150도까지 액체 온도를 견딜 수 있습니다.
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 온도계/습도계
- 안전표시
- 감속기
- 도관 마운팅
- 센서 코드 셋
- 팔레트 리프터 및 틸터
- 젖은 걸레
- 배터리 작동 식 집수 펌프
- IEC 전자 접촉기
- BURNDY W형 유압 크림핑 장비 W/다이스
- INNOVATIVE COMPONENTS 3/8", 1/2", M10 스레드 크기 소프트 터치 시프트 노브
- SAFEWAY 유압 퀵 커플러, 탄소강, 1/4
- INSTOCK 실험실 유틸리티 딥 레지 카트, 그레이
- DURHAM MANUFACTURING 플랫폼 트럭, 높이 조절 가능
- DAYTON 하드웨어
- RACO 도관 커넥터
- REGAL 테이퍼 파이프 탭, 단속 나사, NPT, 광택
- MILWAUKEE 스냅오프 유틸리티 나이프
- CHICAGO PNEUMATIC 좌석