그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초안 유도자 |
A | 0.50 |
깊이 | 7.593 |
브랜드에 적합 | ICP |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 1054268P |
높이 | 6 29 / 64 " |
HP | 1/50 |
입구 및 출구 Dia. | 4.88 / 2.75x1.75 인치 |
자재 | 강철 |
타입 | 바꿔 놓음 |
전압 | 208/230 |
폭 | 569001 " |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8414599080 |
프로덕트 | 모델 | 자재 | A | 깊이 | 전압 | 폭 | 브랜드에 적합 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65475 | 알루미늄 처리 된 강철, 구리 | 0.4 | - | 115 | - | 콜맨에 브콘 | 373-19801-820, 373-19801-821 | - | ₩ 144,917 | ||
82641 | 알루미늄 처리 된 강철, 구리 | 0.62 | 5-5 / 64 " | 208/230 | 568755 " | Rheem | 70-24157-03 | 8 11 / 16 " | ₩ 706,335 | ||
82057 | 알루미늄 처리 된 강철, 구리 | 1.0 | 5-17 / 32 " | 115 | 568756 " | 트레인 | X38040253057 | 7 21 / 32 " | ₩ 521,342 | ||
82999 | 알루미늄 처리 된 강철, 구리 | 0.64 | 5-49 / 64 " | 208/230 | 568755 " | 요크 | 026-33999-001 | 8 11 / 16 " | ₩ 580,685 | ||
82052 | 강철 | 1.00 | 7-43 / 64 " | 115 | 568756 " | 뒹케 르크 | 433-00-510 | 5.031 " | ₩ 615,160 | ||
82618 | 강철 | 0.90 | 5-51 / 64 " | 115/230 | 569000 " | Fedders | 031-7059 | 7 15 / 16 " | ₩ 619,377 | ||
48332 | 플라스틱 하우징 | 1.80 | 8-1 / 2 " | 115 | 568871 " | 굿맨 | 5KSB46GF0003S, B48330001 | 5.25 " | ₩ 654,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.