EXAIR 고효율 에어 나이프 키트, 1/4인치 FNPT 흡입구
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 자재 | 최대 온도 | 입구 수 | 전반적인 깊이 | 전체 두께 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110203 | 8.7sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 3" | ₩ 882,735 | |
B | 110203SS | 8.7sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 3" | ₩ 1,203,562 | |
A | 110206 | 17.4sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 6" | ₩ 943,494 | |
B | 110206SS | 17.4sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 6" | ₩ 1,375,395 | |
B | 110209SS | 26.1sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 9" | ₩ 1,686,282 | |
A | 110209 | 26.1sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 9" | ₩ 1,063,405 | |
B | 110212SS | 34.8sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 12 " | ₩ 1,770,545 | |
A | 110212 | 34.8sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 12 " | ₩ 1,107,365 | |
A | 110218 | 52.2sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 18 " | ₩ 1,363,792 | |
B | 110218SS | 52.2sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 18 " | ₩ 2,184,472 | |
A | 110224 | 69.6sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 24 " | ₩ 1,550,395 | |
B | 110224SS | 69.6sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 24 " | ₩ 2,578,432 | |
A | 110230 | 87.0sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 30 " | ₩ 1,871,327 | |
B | 110230SS | 87.0sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 30 " | ₩ 3,110,660 | |
B | 110236SS | 104.4sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 36 " | ₩ 3,572,204 | |
A | 110236 | 104.4sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 36 " | ₩ 2,141,300 | |
A | 110242 | 121.8sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 42 " | ₩ 2,436,735 | |
B | 110242SS | 121.8sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 42 " | ₩ 3,931,725 | |
B | 110248SS | 139.2sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 5 | 1.44 " | 1.03 " | 48 " | ₩ 4,513,127 | |
A | 110248 | 139.2sfm | 알류미늄 | 180 F | 5 | 1.75 " | 1.44 " | 48 " | ₩ 2,720,357 | |
B | 110254SS | 156sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 5 | 1.44 " | 1.03 " | 54 " | ₩ 5,435,167 | |
A | 110254 | 156sfm | 알류미늄 | 180 F | 5 | 1.75 " | 1.44 " | 54 " | ₩ 3,050,162 |
고효율 에어 나이프 키트, 1/4인치 FNPT 주입구
Exair 에어 나이프 키트는 청소, 건조, 냉각 또는 블로우오프 애플리케이션을 위한 에어 나이프의 작동 메커니즘을 향상시키는 데 사용됩니다. 이 키트에는 슈퍼 에어 나이프, 심 세트, 필터 분리기 및 압력 조절기가 포함됩니다. 슈퍼 에어 나이프는 최대 효율을 위해 전체 길이에 걸쳐 조용하고 강력한 에어 커튼을 전달하는 데 사용됩니다. 심 세트는 소비된 공기와 출력 공기 흐름 모두의 힘과 부피를 증가/감소시킬 수 있습니다. 필터 분리기는 압축 공기에서 물, 먼지 및 스케일을 분리하고 압력 조절기(커플러 포함)가 사용 지점에서 필요한 압력을 조정하고 피팅, 호스 및 도구에 대한 과도한 압력을 완화하는 동안 출력을 깨끗하게 유지하는 데 이상적입니다. 모든 모델은 CE를 준수하며 3인치에서 54인치 사이의 전체 폭으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 경고 채찍 액세서리
- UV 누출 감지기 액세서리
- 널링 도구
- 폼 롤
- 리셉터클 및 GFCI 테스터 액세서리
- 통신 도구
- 전압 레귤레이션
- 데이터 기록계
- 색인 생성 가능한 도구
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- DAYTON 벨트 드라이브 공급 팬, 5 블레이드 프로펠러
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS 볼라드, 이동식
- GENERAL ELECTRIC 회로 차단기 : TJK 시리즈
- DAYTON 벨트 구동 패키지가 있는 후방 경사 송풍기
- TEMPCO 링 써모 커플
- WRIGHT TOOL 원형 섕크 스크루드라이버, 쿠션 그립
- PURTEST 오 - 링
- RINGERS GLOVES 헤비 듀티 충격 보호 장갑
- KESON 경제 시리즈 짧은 줄자
- VESTIL POPUP 시리즈 팝업 볼 전송 플랫폼