DAYTON 벨트 드라이브 공급 팬, 5블레이드 프로펠러
스타일 | 모델 | CFM @ 0.375 인치 SP | 베어링 크기 | 베어링 유형 | CFM @ 0.500 인치 SP | 팬 RPM | 완전 부하 암페어 | 높이 | 흡기 가드 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AC60 | - | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | - | 343 | 15.2 / 8.2-7.6 | 60 " | 1WBU8 | ₩ 6,556,900 | |
A | 7AC67 | - | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | - | 429 | 30.0/15.0 | 60 " | 1WBU8 | ₩ 6,991,582 | |
A | 7AC62 | - | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | - | 343 | 4.5-4.1/2.0 | 60 " | 1WBU8 | ₩ 6,316,800 | |
A | 7AC66 | - | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | - | 371 | 6.0-5.4/2.7 | 60 " | 1WBU8 | ₩ 6,154,225 | |
A | 7AC69 | - | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | - | 429 | 8.9-8.0/4.0 | 60 " | 1WBU8 | ₩ 6,574,750 | |
A | 7AC64 | - | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | - | 371 | 18.8 / 10.2-9.4 | 60 " | 1WBU8 | ₩ 5,930,470 | |
B | 7AC73 | - | 1.75 " | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | - | 485 | 14.8-13.4/6.7 | 66 " | 1WBU9 | ₩ 10,297,647 | |
A | 7AC71 | 35,068 | 1.25 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | - | 507 | 14.8-13.4/6.7 | 60 " | 1WBU8 | ₩ 6,872,197 | |
B | 7AC75 | 41,726 | 1.75 " | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | - | 555 | 19.8-17.9/9.0 | 66 " | 1WBU9 | ₩ 10,761,082 | |
B | 7AC77 | 50,737 | 1.75 " | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 43,055 | 611 | 27.2-24.6/12.3 | 66 " | 1WBU9 | ₩ 11,873,260 | |
B | 7AC79 | 61,110 | 1.75 " | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 57,579 | 699 | 38.8-35.1/17.5 | 66 " | 1WBU9 | ₩ 12,827,307 |
벨트 드라이브 공급 팬, 5 블레이드 프로펠러
Dayton 중형 공급 팬은 산업 및 상업 시설에서 적절한 환기를 보장합니다. 이 아연 도금 강철/알루미늄 프로펠러는 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 이동시킵니다. 따라서 소음 수준을 줄입니다. 모터 프레임을 냉각하기 위해 샤프트에 외부 팬이 장착된 완전 밀폐형 팬 냉각(TEFC) 인클로저가 특징입니다. 벨트 구동식 설계로 팬 성능을 향상시키기 위해 속도를 유연하게 조절할 수 있습니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트, 부싱 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 블레이드 직경이 54인치 및 60인치인 광범위한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 임팩트 렌치
- 댐퍼 및 밸브 교체 모터
- 제상 온도 조절기
- 빌딩 자동화 제어 액세서리
- 진동 텀블러
- 압력계/진공계
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 유틸리티 카트
- 스토리지 보관함
- 커뮤니케이션
- DIXON 웜 기어 Make-A-Clamp 키트
- BENCHMARK SCIENTIFIC LC-8 시리즈 실험실 원심분리기
- SPEARS VALVES 네오프렌 개스킷이 있는 CPVC 새 스타일 탱크 어댑터, 소켓 x SR Fipt SS 고리
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브 박스, 일정 80 x 일정 80, FKM
- WRIGHT TOOL 2-1/2인치 드라이브 O 링
- DAYTON 배기 송풍기
- WESTWARD 래치 스프링
- WEG 전기 모터, 2.5Hp
- GROVE GEAR EL 시리즈, H-H1 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기