EXAIR 110248 에어 나이프 키트 1/4인치 Npt 48인치 길이 알루미늄
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 나이프 키트 |
(F) NPT 입구 | 1 / 4 " |
공기 소비 | 139.2sfm |
에어 슬롯 갭 (인치) | 0.002 |
에어 슬롯 너비 (인치) | 48 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. dBA | 64 PSI에서 80 |
최대 온도 | 180 F |
입구 수 | 5 |
전반적인 깊이 | 1.75 " |
전체 두께 | 1.44 " |
전체 폭 | 48 " |
타입 | 고효율, 범용 |
사용 압력 | 80에서 250 PSI로 |
선박 중량 (kg) | 8.39 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 123.44 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
모델 | 공기 소비 | 자재 | 최대 온도 | 입구 수 | 전반적인 깊이 | 전체 두께 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110203 | 8.7sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 3" | ₩ 916,685 | |
110203SS | 8.7sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 3" | ₩ 1,248,765 | |
110206 | 17.4sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 6" | ₩ 979,790 | |
110206SS | 17.4sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 6" | ₩ 1,426,827 | |
110209 | 26.1sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 9" | ₩ 1,103,742 | |
110209SS | 26.1sfm | 스테인리스 강 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 9" | ₩ 1,750,175 | |
110212 | 34.8sfm | 알류미늄 | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 12 " | ₩ 1,149,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.