프레스 핏 피팅
정지가있는 커플 링
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PWR7481298 | ₩73,752 | |
A | PWR7481331 | ₩204,400 | |
A | PWR7480077 | ₩94,332 | |
A | PWR7481309 | ₩83,384 | |
A | PWR7480055 | ₩280,840 | |
A | PWR7480066 | ₩85,232 | |
A | PWR7480022 | ₩113,708 | |
A | PWR7481408 | ₩319,984 | |
A | PWR7480088 | ₩130,088 | |
A | PWR7481364 | ₩101,808 | |
A | PWR7481386 | ₩175,476 | |
A | PWR7480099 | ₩162,120 | |
A | PWR7480033 | ₩144,984 | |
A | PWR7480101 | ₩211,148 | |
A | PWR7481397 | ₩228,844 | |
A | PWR7481342 | ₩298,788 | |
A | PWR7481311 | ₩120,372 | |
A | PWR7480110 | ₩295,036 | |
A | PWR7480000 | ₩70,000 | |
A | PWR7481375 | ₩137,452 | |
A | PWR7481353 | ₩90,300 | |
A | PWR7480011 | ₩78,904 | |
A | PWR7481320 | ₩153,496 | |
A | PWR7480044 | ₩192,808 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PWR7482343 | ₩263,704 | |
A | PWR7482145 | ₩91,392 | |
A | PWR7482191 | ₩132,216 | |
A | PWR7482167 | ₩103,376 | |
A | PWR7482233 | ₩155,932 |
커플링 무정지, 스테인리스 스틸, 프레스 x 프레스, FKM 씰
XL-C 캡, SS, 프레스 연결, EPDM 씰
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PWR7482277 | ₩207,200 | |
A | PWR7482332 | ₩274,960 | |
A | PWR7482156 | ₩136,164 | |
A | PWR7482255 | ₩201,992 | |
A | PWR7482189 | ₩163,940 | |
A | PWR7482200 | ₩194,879 | |
A | PWR7482222 | ₩194,179 | |
A | PWR7482321 | ₩292,348 | |
A | PWR7482244 | ₩215,040 | |
A | PWR7482299 | ₩288,372 | |
A | PWR7482211 | ₩193,816 | |
A | PWR7482288 | ₩182,168 | |
A | PWR7482178 | ₩156,716 | |
A | PWR7482266 | ₩215,824 | |
A | PWR7482310 | ₩300,496 | |
A | PWR7482301 | ₩286,328 |
Powerpress 시리즈 가스 수형 어댑터
Apollo PowerPress 시리즈 가스 수형 어댑터는 10/40인치에서 1인치 범위의 크기로 스케줄 2에서 2까지의 두꺼운 벽 강관과 함께 사용하도록 설계된 프레스 시스템입니다. 부식을 방지하기 위해 아연-니켈 코팅이 되어 있으며 방수 작동을 위해 EPDM 또는 HNBR 밀봉 요소가 장착되어 있습니다. 이 어댑터는 연결이 제대로 눌렸을 때 명확한 표시를 위해 특허받은 색상 코딩된 VCR(Visual Control Ring)을 특징으로 합니다. 이 시각적 제어 링을 통해 사용자는 압축되지 않은 연결을 식별하고 압축하는 동안 파이프가 최적의 위치에 있는지 확인할 수 있습니다. ASTM A10, A40, A53 및 A106 표준에 따라 흑색 강철/아연 도금 강철/에폭시 코팅 강철 구조를 갖는 135 및 795 두께 벽 강관과 호환됩니다. 이 수형 어댑터는 최대 작동 압력이 230psi이고 EPDM 밀봉 요소를 사용하는 동안 화씨 -40~302도 범위의 온도에서 작동합니다. HNBR 밀봉 요소를 사용할 때 최대 작동 압력은 150psi이고 작동 온도 범위는 화씨 -40~194도입니다.
Apollo PowerPress 시리즈 가스 수형 어댑터는 10/40인치에서 1인치 범위의 크기로 스케줄 2에서 2까지의 두꺼운 벽 강관과 함께 사용하도록 설계된 프레스 시스템입니다. 부식을 방지하기 위해 아연-니켈 코팅이 되어 있으며 방수 작동을 위해 EPDM 또는 HNBR 밀봉 요소가 장착되어 있습니다. 이 어댑터는 연결이 제대로 눌렸을 때 명확한 표시를 위해 특허받은 색상 코딩된 VCR(Visual Control Ring)을 특징으로 합니다. 이 시각적 제어 링을 통해 사용자는 압축되지 않은 연결을 식별하고 압축하는 동안 파이프가 최적의 위치에 있는지 확인할 수 있습니다. ASTM A10, A40, A53 및 A106 표준에 따라 흑색 강철/아연 도금 강철/에폭시 코팅 강철 구조를 갖는 135 및 795 두께 벽 강관과 호환됩니다. 이 수형 어댑터는 최대 작동 압력이 230psi이고 EPDM 밀봉 요소를 사용하는 동안 화씨 -40~302도 범위의 온도에서 작동합니다. HNBR 밀봉 요소를 사용할 때 최대 작동 압력은 150psi이고 작동 온도 범위는 화씨 -40~194도입니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PWR7482112 | ₩162,148 | |
A | PWR7482134 | ₩283,164 | |
A | PWR7482123 | ₩188,776 | |
A | PWR7482081 | ₩101,808 | |
A | PWR7482090 | ₩109,984 | |
A | PWR7482101 | ₩134,400 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PWR7481133 | ₩421,064 | |
A | PWR7482376 | ₩481,040 | |
A | PWR7481144 | ₩527,548 | |
A | PWR7482365 | ₩393,484 | |
A | PWR7482398 | ₩701,876 | |
A | PWR7481111 | ₩350,392 | |
A | PWR7482354 | ₩400,008 | |
A | PWR7481166 | ₩766,836 | |
A | PWR7482387 | ₩617,904 | |
A | PWR7481122 | ₩344,652 | |
A | PWR7481155 | ₩597,800 | |
A | PWR7482409 | ₩878,248 |
XL-C 감속기, 구리, 프레스 X FTG 연결
더 알아보기
- 호스 릴
- 자동차 전기
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 안전보관
- 용접봉 및 와이어
- DC 전원 공급 장치
- 작업 플랫폼
- 가스 감지기 배터리 충전기
- 부스터 펌프 및 시스템
- 도어 가드
- AUTONICS 유체 및 공기 압력 센서
- SMC VALVES PVC 앵글 볼 밸브, MNPT x 테이퍼 바브
- DAYTON 벨트 구동 송풍기, 15-1/16인치, 단일 흡입구
- MSI 크레인 동력계
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 모듈 플레이트
- VISIONTRON 항아리 탑 로프 포스트
- STEARNS BRAKES 수직 장착 핀
- LINEAR 전자기 잠금 활성화 장치
- WALTER TOOLS 다이아몬드 인덱서블 밀링 인서트
- MONTEZUMA 드로 어즈