실내 공기질 샘플링 펌프 액세서리
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 9872-11 | ₩43,781 | RFQ |
A | 9872 - 11L | ₩49,381 | RFQ |
육각 부싱
부싱
알레그로 부싱은 회전 샤프트와 고정 지지 부재 사이의 마찰을 줄여 효율성을 향상시키고 진동 및 소음을 줄이는 기계 요소입니다. 또한 개구부의 크기를 제한하고 마모에 저항하며 전기 절연체 역할을 합니다. 이 부싱은 자체 윤활 기능이 있어 유지보수가 필요 없습니다.
알레그로 부싱은 회전 샤프트와 고정 지지 부재 사이의 마찰을 줄여 효율성을 향상시키고 진동 및 소음을 줄이는 기계 요소입니다. 또한 개구부의 크기를 제한하고 마모에 저항하며 전기 절연체 역할을 합니다. 이 부싱은 자체 윤활 기능이 있어 유지보수가 필요 없습니다.
스타일 | 모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9803 - 30S | ₩75,854 | RFQ | |
A | 9804 - 41S | ₩177,927 | RFQ |
스페이서
Allegro 스페이서는 HVAC 응용 분야에 사용되는 축류 송풍기 구성 요소 사이의 공간 간극을 유지하도록 설계되었습니다. 일체형 디자인은 반복적이고 장기간 사용 시 스페이서가 파손/균열되는 것을 방지하여 유지 관리 및 중단 시간을 최소화합니다. A300 및 A750 시리즈 펌프용 스페이서 키트 및 스페이서도 제공됩니다.
Allegro 스페이서는 HVAC 응용 분야에 사용되는 축류 송풍기 구성 요소 사이의 공간 간극을 유지하도록 설계되었습니다. 일체형 디자인은 반복적이고 장기간 사용 시 스페이서가 파손/균열되는 것을 방지하여 유지 관리 및 중단 시간을 최소화합니다. A300 및 A750 시리즈 펌프용 스페이서 키트 및 스페이서도 제공됩니다.
케이블 어셈블리
Allegro 케이블 어셈블리는 원격 경보 시스템을 여과 패널에 연결하여 위험한 장소에서 높은 일산화탄소 수준에 대해 경고하도록 설계되었습니다. 일부 모델은 물이 튀기 쉬운 환경에서 쉽게 사용할 수 있도록 방수 설계가 특징입니다. 길이가 25피트 및 50피트인 모델도 있습니다.
Allegro 케이블 어셈블리는 원격 경보 시스템을 여과 패널에 연결하여 위험한 장소에서 높은 일산화탄소 수준에 대해 경고하도록 설계되었습니다. 일부 모델은 물이 튀기 쉬운 환경에서 쉽게 사용할 수 있도록 방수 설계가 특징입니다. 길이가 25피트 및 50피트인 모델도 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 9871-01ME | ₩96,727 | RFQ |
A | 9871 - 01M | ₩157,054 | RFQ |
A | 9871-01J | ₩43,781 | RFQ |
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9804-07AA | ₩10,181 | RFQ | |
A | 9804 - 07G | ₩11,200 | RFQ |
유량계
Allegro 유량계는 액체 또는 기체의 선형, 비선형, 질량 또는 체적 유량을 측정하는 데 사용됩니다. 이러한 유량계는 사용자가 동일한 유량계로 하나 이상의 펌프에 대한 유량을 설정할 수 있도록 펌프와 분리되어 있습니다. 그들은 확장된 스케일을 특징으로 하며 특정 카세트와 함께 사용하기 위해 필요한 어댑터로 구성됩니다.
Allegro 유량계는 액체 또는 기체의 선형, 비선형, 질량 또는 체적 유량을 측정하는 데 사용됩니다. 이러한 유량계는 사용자가 동일한 유량계로 하나 이상의 펌프에 대한 유량을 설정할 수 있도록 펌프와 분리되어 있습니다. 그들은 확장된 스케일을 특징으로 하며 특정 카세트와 함께 사용하기 위해 필요한 어댑터로 구성됩니다.
카세트
베인
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 스토리지 보관함
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 기어 모터
- 와이어 웨이 피팅 액세서리
- 하드 와이어드 GFCI
- 배수구
- 지하 인클로저 커버
- 드럼 안전 인클로저
- APPROVED VENDOR 광장 재고 있음
- DAYTON 화재 및 연기 차단기, 직사각형
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 슬리브 부싱
- DIXON 짧은 용접 티
- BANJO FITTINGS 벤트 캡
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 공압 작동 트루 러그 버터플라이 밸브, SS 러그, EPDM
- WERA TOOLS 절연 너트 드라이버
- WESTWARD 앵글 파인더
- KESON NRS 시리즈 스틸 롱 테이프
- BROWNING 단일 가닥 스프로킷