그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 와이프 |
(F) NPT 입구 | 1 / 4 " |
공기 소비 | 13.9sfm |
에어 슬롯 너비 (인치) | 0.002 |
내부 Dia. | 0.500 " |
자재 | 알류미늄 |
맥스. dBA | 64 PSI에서 80 |
최대 온도 | 400 F |
입구 수 | 1 |
외부 Dia. | 3-1 / 4 " |
전반적인 깊이 | 1.13 " |
타입 | 범용 |
사용 압력 | 80에서 250 PSI로 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.