EXAIR Atto 슈퍼 에어건 회전 피팅
스타일 | 모델 | 홀 직경 | 입구 | 길이 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9069 | 1 / 2 " | 1/2 "(M) NPT | 1.5 " | 1/2 "(F) NPT | ₩ 281,417 | |
A | 9068 | 1 / 2 " | 3/8 "(M) NPT | 2.5 " | 3/8 "(F) NPT | ₩ 249,235 | |
A | 9052 | 1 / 4 " | 1/8 "(M) NPT | 1 11 / 16 " | 1/8 "(F) NPT | ₩ 133,665 | |
A | 9053 | 1 / 4 " | 1/4 "(M) NPT | 1 11 / 16 " | 1/4 "(F) NPT | ₩ 140,892 | |
A | 9203 | 7 / 32 " | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | M6 x 0.75 암 | ₩ 96,862 | |
A | 9201 | 7 / 32 " | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | M4 x 0.5 암 | ₩ 96,862 | |
A | 9202 | 7 / 32 " | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | M5 x 0.5 암 | ₩ 89,407 |
아토 슈퍼 에어건 회전 피팅
Exair Atto Super Air 건용 Exair 스위블 피팅은 암수 피팅을 연결하도록 설계되었습니다. 스위블 연결은 작업 현장 주변에서 향상된 조작성을 제공합니다. 스테인리스 스틸 구조는 강도, 유연성 및 내식성을 제공합니다. 1/8, 1/4, 1/2 및 3/8인치(M)NPT 흡입구 크기로 제공되는 다양한 에어건 스위블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.