항목 | 에어건 스위블 |
색상 | 은 |
연결 유형 | 남성 대 여성 |
홀 직경 | 7 / 32 " |
입구 | 1/8 "(M) NPT |
길이 | 1 1 / 16 " |
자재 | 스테인리스 강 |
자석 수 | 0 |
콘센트 | M4 x 0.5 암 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 7318130000 |
모델 | 홀 직경 | 입구 | 길이 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9202 | 7 / 32 " | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | M5 x 0.5 암 | ₩ 105,035 | |
9203 | 7 / 32 " | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | M6 x 0.75 암 | ₩ 106,627 | |
9052 | 1 / 4 " | 1/8 "(M) NPT | 1 11 / 16 " | 1/8 "(F) NPT | ₩ 145,250 | |
9053 | 1 / 4 " | 1/4 "(M) NPT | 1 11 / 16 " | 1/4 "(F) NPT | ₩ 155,102 | |
9068 | 1 / 2 " | 3/8 "(M) NPT | 2.5 " | 3/8 "(F) NPT | ₩ 276,290 | |
9069 | 1 / 2 " | 1/2 "(M) NPT | 1.5 " | 1/2 "(F) NPT | ₩ 308,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.