PROTO 리버시블 렌치 세트
스타일 | 모델 | 렌치 스타일 | 마감재 | 자재 | 포함 된 렌치 | 조각 수 | 점수 | 오프셋 | 역전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1190A | 리버시블, 박스 엔드 | 우아한 | 강철 | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | 5 | 12 | 0 학위 | 아니 | ₩ 230,282 | |
B | J1190MA | 리버시블, 박스 엔드 | 우아한 | 강철 | 7x8, 9x10, (12Pt.) 11x13, 12x14, 15x17mm | 5 | 6 | 0 학위 | 아니 | ₩ 215,897 | |
C | J1180A | 가역, 박스 엔드, 오프셋 | 우아한 | 강철 | (6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | 5 | 6 | 25 학위 | 가능 | ₩ 281,452 | |
D | J1180MA | 가역, 박스 엔드, 오프셋 | 우아한 | 강철 | (6Pt.) 7x8, 9x10, (12Pt.) 11x13, 12x14, 15x17, 16x18, 19x21mm | 7 | 6 및 12 | 25 학위 | 가능 | ₩ 392,157 | |
E | JSBV-8S | 반전, 스플라인 | 블랙 크롬 | 합금강 | 7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 " | 8 | 12 | 0 학위 | 가능 | ₩ 796,757 |
리버시블 렌치 세트
가역 Proto 렌치 세트는 일반적으로 자동차 수리 서비스 및 금속 가공 응용 분야에서 나사, 핀, 너트 및 볼트를 풀고 조이는 데 사용됩니다. 이 렌치는 4,6 개의 다른 패스너를 돌릴 수있는 스플라인 래칫 끝과 외관 및 내식성을 향상시키기 위해 전체 광택 / 검정 크롬 마감을 갖추고 있습니다. 이 렌치 세트에는 12 및 0 포인트 패스너에 맞출 수있는 고정 헤드와 회전 방향을 쉽게 변경할 수있는 리버 싱 스위치 레버가 있습니다. 이러한 리버 서블 Proto 렌치 세트의 대부분은 패스너와 자체 정렬 할 수 있으며 컴팩트 한 구조로 인해 엔진의 구석 구석 구석 구석에서 사용할 수 있습니다. 25도 및 XNUMX도 오프셋으로 제공되는 다양한 프로토 렌치 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고하 중 유압 전기 펌프
- 카트 커버
- 지게차 트레일러 스 포터 및 액세서리
- DC 팬
- 조명 조광기 액세서리
- 용기 및 용기
- 아크 플래시 보호
- 스레드 삽입
- 유리 섬유
- 실험실 진단
- OLFA 로타리 커터
- PASS AND SEYMOUR 추가 하드 사용 접지 연속성 모니터링 스트레이트 블레이드 플러그
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25마이크론, 바이톤 씰
- SPEARS VALVES PVC 블라인드 플랜지
- MARATHON MOTORS 압력 와셔 모터, 완전 밀폐형 팬 냉각, C면 바닥
- EATON 10250T 시리즈 푸시버튼 오퍼레이터
- Cementex USA 기능 시리즈, 12 Cal. 파카
- ALL MATERIAL HANDLING CLX 시리즈 연결 링크 등급 100
- ANSELL 37-200 Alphatec 녹색 고성능 재사용 가능 니트릴 장갑
- WINSMITH SE 인클로저 시리즈, E17 크기, XDBS 단일 감속 감속기