OLFA 로터리 커터
스타일 | 모델 | 블레이드 직경 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 전체 두께 | 전체 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB45-10 | - | - | 커터 블레이드 | - | - | - | 10 | ₩ 143,062 | |
B | RB60-5 | - | - | 커터 블레이드 | - | - | - | 5 | ₩ 116,445 | |
C | RB28-500 | - | - | 커터 블레이드 | - | - | - | 500 | ₩ 2,494,362 | |
D | RB18-2 | - | - | 커터 블레이드 | - | - | - | 2 | ₩ 17,220 | |
C | RB28-10 | - | - | 커터 블레이드 | - | - | - | 10 | ₩ 76,230 | |
A | RB45-5 | - | - | 커터 블레이드 | - | - | - | 5 | ₩ 58,694 | |
E | RTY-4 | 18mm | 직진 | 로타리 커터 | 5.5 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 1 | ₩ 24,745 | |
F | RTY-2 / G | 45mm | 직진 | 로타리 커터 | 6.75 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | 1 | ₩ 34,807 | |
G | RTY-2 / DX | 45mm | 기능성 | 디럭스 로타리 커터 | 6.5 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 1 | ₩ 54,337 | |
H | RTY-3 / DX | 60mm | 기능성 | 디럭스 로타리 커터 | 7.125 " | 13 / 16 " | 3" | 1 | ₩ 84,910 |
로타리 커터
Olfa 로터리 커터는 천 층을 절단하도록 설계되었으며 가장자리 선명도를 유지하기 위해 RB-45 텅스텐 강철 / RB-18 스테인리스 스틸 블레이드가 특징입니다. 일부 모델에는 블레이드를 노출 및 후퇴하기 위한 조일 수 있는 핸들, 블레이드를 제자리에 고정하기 위한 이중 동작 안전 잠금 장치 및 손가락 미끄러짐을 방지하기 위한 통합 홈이 장착되어 있습니다. 블레이드 직경이 18, 45 및 60mm인 다양한 커터를 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Jobber 길이 드릴 비트
- 조명 Photocontrol 액세서리
- 플로트 볼
- 보호 슬리브
- 펌프 및 실린더 세트
- 특성 테스터 (비전기적)
- 바닥재
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 실험실 소모품
- 오일 쿨러
- DAYTON 고정식 저소음 설계 공기 순환기
- SPEEDAIRE 범용 필터
- PARKER 스테인리스 볼 밸브
- NOTRAX 데코 디자인 임페리얼 더스트 컨트롤 매트
- Cementex USA 메트릭 박스 엔드 렌치
- NUPLA 클래식 Nuplaglas 볼 파인 해머
- ALL MATERIAL HANDLING 그립 키트
- EATON G 시리즈 배선용 차단기 LH형
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDND 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BMQ-R 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기