DAYTON 고정식 조용한 디자인 공기 순환기
스타일 | 모델 | 모터 HP | 블레이드 직경 | 블레이드 소재 | 모터 절연 | 모터 RPM | 장착 위치 | 장착 스타일 | 작동 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2WCG2 | 1/3 | 30 " | 캐스트 알루미늄 | 클래스 B | 1045/789/561 | 받침대 | 받침대 장착 | 2.9 | ₩ 1,793,977 | |
B | 2WCG5 | 1/3 | 24 " | 캐스트 알루미늄 | 클래스 B | 1110/900/700 | 벽 | 벽걸이 형 | 2.5 | ₩ 1,038,117 | |
A | 2WCG6 | 1/3 | 24 " | 캐스트 알루미늄 | 클래스 B | 1070/850/628 | 받침대 | 받침대 장착 | 2.5 | ₩ 2,004,117 | |
B | 2WCG3 | 1/3 | 30 " | 캐스트 알루미늄 | 클래스 B | 1045/789/561 | 벽 | 벽걸이 형 | 2.9 | ₩ 1,709,172 | |
B | 2WCG7 | 1/3 | 24 " | 캐스트 알루미늄 | 클래스 B | 1070/850/628 | 벽 | 벽걸이 형 | 2.5 | ₩ 1,756,755 | |
A | 2WCF9 | 1/3 | 30 " | 캐스트 알루미늄 | 클래스 B | 1098/880/660 | 받침대 | 받침대 장착 | 2.6 | ₩ 1,374,205 | |
B | 2WCG1 | 1/3 | 30 " | 캐스트 알루미늄 | 클래스 B | 1098/880/660 | 벽 | 벽걸이 형 | 2.6 | ₩ 1,015,437 | |
A | 2WCG4 | 1/3 | 24 " | 캐스트 알루미늄 | 클래스 B | 1110/900/700 | 받침대 | 받침대 장착 | 2.5 | ₩ 1,255,677 | |
C | 2RDZ6 | 1/4 | 24 " | 강철 | 클래스 A | 1025/880/480 | 받침대 | 받침대 장착 | 2.0/1.6/0.6 | ₩ 1,189,877 | |
D | 2RDZ7 | 1/4 | 30 " | 강철 | 클래스 A | 1010/860/530 | 받침대 | 받침대 장착 | 2.2/1.6/0.6 | ₩ 788,322 | |
E | 2RDZ9 | 1/4 | 30 " | 강철 | 클래스 A | 1010/860/530 | 벽 | 벽걸이 형 | 2.2/1.6/0.6 | ₩ 944,685 | |
F | 2RDZ8 | 1/4 | 24 " | 강철 | 클래스 A | 1025/880/480 | 벽 | 벽걸이 형 | 2.0/1.6/0.6 | ₩ 941,377 |
고정식 저소음 설계 공기 순환기
Dayton의 고정식 저소음 디자인 공기 순환기는 제조 구역, 창고 및 기타 건조하고 깨끗한 공간에 적합합니다. 이 경량 팬은 더 가벼운 재료로 제작되었으며 더 낮은 내구성의 베어링을 갖춘 더 낮은 마력의 모터를 갖추고 있습니다. 필요에 따라 팬을 이동할 수 있도록 안정적인 발판을 제공하는 받침대가 특징입니다. 강철 및 주조 알루미늄 블레이드 재질 옵션으로 제공되는 다양한 공기 순환기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유선 진동 도구
- 로터리 플랩 핀 어셈블리
- 순환 수베이스 보드 히터
- 진공 모터
- 바닥 샌더 액세서리
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 소매 카트 및 트럭
- 피팅
- 리프팅 하드웨어
- 자동차 화학 제품
- GRAINGER 거리 팔꿈치 45도
- VULCAN HART 토글 스위치
- ZSI-FOSTER TB C 시리즈, 도관 클립이 있는 T-바 클립
- PASS AND SEYMOUR Turnlok 절연 접지 리셉터클
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 단극 조명 데코레이터 스위치
- EATON 2239 시리즈 스트레이트 어댑터
- PHILIPS CHLORIDE LED 스텝라이트
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드 초경 드릴, 5376 시리즈
- MORSE DRUM 출력 오일 씰
- BALDOR / DODGE SL, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링