DAYTON 2WCG6 저소음 디자인 공기 순환기 24 인치 5387 Cfm 115v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조용한 디자인 공기 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 10 Ft. | 700/567/441 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 500/405/315 |
40 Ft에서 공기 속도 (FPM) | 300/243/189 |
공기 속도 (FPM) @ 60 Ft. | 200/162/126 |
공기 속도 (FPM) @ 80 Ft. | 125 |
조립 된 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 24 " |
블레이드 소재 | 캐스트 알루미늄 |
CFM 높음 | 5387 |
CFM 낮음 | 3125 |
CFM 매체 | 4356 |
CFM / 와트 | 17.96 |
코드 길이 | 15ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | Commercial |
가드 재질 | 강철 |
높이 | Adj 60 ~ 96 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 105도 F |
최대 깊이 | 13.25 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1070/850/628 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 받침대 |
장착 스타일 | 받침대 장착 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 2.5 |
진동 / 비 진동 | 진동 |
외부 Dia. | 27 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
소음 수준 | 72 / 65 / 57dBA |
속도 | 3 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
와트 | 300 |
폭 | 27 " |
와이어 가드 마감 | 니켈 크롬 |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 88.9 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 HP | 블레이드 직경 | 블레이드 소재 | 모터 절연 | 모터 RPM | 장착 위치 | 장착 스타일 | 작동 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RDZ6 | 1/4 | 24 " | 강철 | 클래스 A | 1025/880/480 | 받침대 | 받침대 장착 | 2.0/1.6/0.6 | ₩ 1,189,877 | ||
2RDZ7 | 1/4 | 30 " | 강철 | 클래스 A | 1010/860/530 | 받침대 | 받침대 장착 | 2.2/1.6/0.6 | ₩ 788,322 | ||
2RDZ8 | 1/4 | 24 " | 강철 | 클래스 A | 1025/880/480 | 벽 | 벽걸이 형 | 2.0/1.6/0.6 | ₩ 941,377 | ||
2RDZ9 | 1/4 | 30 " | 강철 | 클래스 A | 1010/860/530 | 벽 | 벽걸이 형 | 2.2/1.6/0.6 | ₩ 944,685 | ||
2WCF9 | 1/3 | 30 " | 캐스트 알루미늄 | 클래스 B | 1098/880/660 | 받침대 | 받침대 장착 | 2.6 | ₩ 1,379,752 | ||
2WCG1 | 1/3 | 30 " | 캐스트 알루미늄 | 클래스 B | 1098/880/660 | 벽 | 벽걸이 형 | 2.6 | ₩ 1,048,897 | ||
2WCG2 | 1/3 | 30 " | 캐스트 알루미늄 | 클래스 B | 1045/789/561 | 받침대 | 받침대 장착 | 2.9 | ₩ 1,833,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.