항목 | 로타리 커터 |
블레이드 변경 | 스레드 된 |
블레이드 직경 | 18mm |
블레이드 소재 | 텅스텐 카바이드 공구강 |
핸들 타입 | 직진 |
포함 된 블레이드 수 | 1 |
전체 길이 | 5.5 " |
전체 두께 | 1 / 4 " |
전체 폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8205513060 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 직경 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 전체 두께 | 전체 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTY-2 / DX | 45mm | 기능성 | 디럭스 로타리 커터 | 6.5 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 1 | ₩ 62,247 | ||
RTY-2 / G | 45mm | 직진 | 로타리 커터 | 6.75 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | 1 | ₩ 34,807 | ||
RTY-3 / DX | 60mm | 기능성 | 디럭스 로타리 커터 | 7.125 " | 13 / 16 " | 3" | 1 | ₩ 84,910 | ||
RB18-2 | - | - | 커터 블레이드 | - | - | - | 2 | ₩ 17,220 | ||
RB28-500 | - | - | 커터 블레이드 | - | - | - | 500 | ₩ 2,960,930 | ||
RB45-5 | - | - | 커터 블레이드 | - | - | - | 5 | ₩ 58,695 | ||
RB60-5 | - | - | 커터 블레이드 | - | - | - | 5 | ₩ 116,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.