그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리버시블 렌치 세트 |
액세서리 | 도구 롤 |
마감재 | 우아한 |
유연한 헤드 | 아니 |
자재 | 강철 |
최소 아크 스윙 | 5 학위 |
톱니 수 | 72 |
조각 수 | 5 |
점수 | 6 |
오프셋 | 0 학위 |
역전 | 아니 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
UPC | 662679062460 |
렌치 스타일 | 리버시블, 박스 엔드 |
포함 된 렌치 | 7x8, 9x10, (12Pt.) 11x13, 12x14, 15x17mm |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 렌치 스타일 | 마감재 | 자재 | 포함 된 렌치 | 조각 수 | 점수 | 오프셋 | 역전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1190A | 리버시블, 박스 엔드 | 우아한 | 강철 | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | 5 | 12 | 0 학위 | 아니 | ₩ 230,282 | ||
J1180A | 가역, 박스 엔드, 오프셋 | 우아한 | 강철 | (6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | 5 | 6 | 25 학위 | 가능 | ₩ 281,452 | ||
JSBV-8S | 반전, 스플라인 | 블랙 크롬 | 합금강 | 7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 " | 8 | 12 | 0 학위 | 가능 | ₩ 796,757 | ||
J1180MA | 가역, 박스 엔드, 오프셋 | 우아한 | 강철 | (6Pt.) 7x8, 9x10, (12Pt.) 11x13, 12x14, 15x17, 16x18, 19x21mm | 7 | 6 및 12 | 25 학위 | 가능 | ₩ 392,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.