EXAIR 에어건 액세서리 공압 공구의 수리 및 유지 보수 서비스에 이상적인 에어 건 심 세트 및 에어 건 스위블입니다. 1/8, 1/4, 3/8 및 1/2 인치 (F) NPT 및 M4 / M5 x 0.5 암 콘센트 옵션으로 제공
공압 공구의 수리 및 유지 보수 서비스에 이상적인 에어 건 심 세트 및 에어 건 스위블입니다. 1/8, 1/4, 3/8 및 1/2 인치 (F) NPT 및 M4 / M5 x 0.5 암 콘센트 옵션으로 제공
아토 슈퍼 에어건 회전 피팅
Exair Atto Super Air 건용 Exair 스위블 피팅은 암수 피팅을 연결하도록 설계되었습니다. 스위블 연결은 작업 현장 주변에서 향상된 조작성을 제공합니다. 스테인리스 스틸 구조는 강도, 유연성 및 내식성을 제공합니다. 1/8, 1/4, 1/2 및 3/8인치(M)NPT 흡입구 크기로 제공되는 다양한 에어건 스위블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Exair Atto Super Air 건용 Exair 스위블 피팅은 암수 피팅을 연결하도록 설계되었습니다. 스위블 연결은 작업 현장 주변에서 향상된 조작성을 제공합니다. 스테인리스 스틸 구조는 강도, 유연성 및 내식성을 제공합니다. 1/8, 1/4, 1/2 및 3/8인치(M)NPT 흡입구 크기로 제공되는 다양한 에어건 스위블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
플랫 슈퍼 에어 노즐 심 세트
Exair 플랫 슈퍼 에어 노즐 심 세트는 공압식 에어건과 함께 사용되어 에어 갭을 열어 공기의 힘과 흐름을 증가시킵니다. 이 스테인리스강 심은 원하는 유속을 위해 함께 결합할 수 있으며 3개 팩으로 제공됩니다. 다양한 에어건 심 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Exair 플랫 슈퍼 에어 노즐 심 세트는 공압식 에어건과 함께 사용되어 에어 갭을 열어 공기의 힘과 흐름을 증가시킵니다. 이 스테인리스강 심은 원하는 유속을 위해 함께 결합할 수 있으며 3개 팩으로 제공됩니다. 다양한 에어건 심 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 실험실 기기
- 자동차 인테리어
- 중앙 장비
- 오일 쿨러
- 라이트 미터
- 음식 저울
- 원형 스페이서
- 공압 제어 밸브
- 스펙트럼 분석기
- GUARDAIR 인라인 에어건, 버튼
- LABCONCO 급속 동결 플라스크
- HARRINGTON NERM-FG 식품 등급 3 상 호이스트
- MICRO 100 고정 링 홈 가공 도구. 오른손
- AME INTERNATIONAL 휠 웨이트 해머
- AUTOQUIP 패키지 리프트
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 패턴 밸브, SR 나사산 끝단, FKM
- MARTIN SPROCKET 헬리코이드 날개, 직경 12인치
- JUSTRITE 오일 전용 흡착 패드, 라미네이트 SMS
- REGAL Jobber 길이 트위스트 드릴 비트, HSS, 브라이트