EXAIR 공기 증폭기 키트
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 입구 Dia. | 내부 Dia. | 자재 | 맥스. dBA | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6243 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | 알류미늄 | 83 | 4.06 " | ₩ 1,379,595 | |
A | 6244 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | 알류미늄 | 84 | 5" | ₩ 1,626,520 | |
A | 6234 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | 스테인리스 강 | 84 | 5" | ₩ 4,002,460 | |
A | 6233 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | 스테인리스 강 | 83 | 4.06 " | ₩ 2,760,590 | |
A | 6241 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | 알류미늄 | 81 | 2.88 " | ₩ 711,077 | |
A | 6231 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | 스테인리스 강 | 81 | 2.88 " | ₩ 1,094,047 | |
A | 6230 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | 스테인리스 강 | 78 | 2.22 " | ₩ 1,074,780 | |
A | 6240 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | 알류미늄 | 78 | 2.22 " | ₩ 625,502 | |
A | 6242 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | 알류미늄 | 82 | 3.25 " | ₩ 786,292 | |
A | 6232 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | 스테인리스 강 | 82 | 3.25 " | ₩ 1,215,777 |
공기 증폭기 키트
Exair 공기 증폭기 키트는 용접, 부품 청소, 집진 및 열 분배 애플리케이션을 위한 순환 공기, 이동 흄 및 연기를 위해 설계되었습니다. 이 키트에는 조정 가능한 공기 증폭기, 심 세트 및 필터가 포함됩니다. 조정 가능한 출력 공기 증폭기는 압축 공기에서 작동하며 내부 장애물을 방지하기 위한 움직이는 부품이 없으므로 공기 흐름 증폭을 제공하고 소음 수준을 최소화합니다. 이 증폭기는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 준수하며 설치 및 유지 관리가 용이한 소형 설계가 특징입니다. 스테인리스 스틸 및 알루미늄 공기 증폭기 옵션으로 제공되는 광범위한 공기 증폭기 키트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 및 튜빙 커터
- 볼 트랜스퍼 테이블
- 공공 안전 조끼
- 오토바이 리프트 및 쟁기 잭
- 외부 목재 얼룩 및 실러
- 샌딩 액세서리
- 모니터링 장비
- 브레이스 및 브라켓
- 물 처리
- 와이어 천
- 3M 흡입 밸브
- PALMGREN 기계 바이스
- PROTO 오프셋 이중 박스 렌치, 미터법
- WIRECRAFTERS 짠 와이어 패널
- WIDIA GT30 시리즈, 나선형 플루트 탭
- GRUVLOK MBV-T-9517 밸런싱 밸브
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수직 볼 밸브, BSP 나사산, FKM, 미터법
- Tico S/PA 방진패드 6mm 두께
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-R 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BR 스타일, 832 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기