MAGLITE ML300L, 핸드 헬드 손전등, LED
필터
배터리 포함 : 아니 , 배터리 크기: D , 배터리 유형: 알칼리성 , 몸체 직경: 2.25 " , 본체 재질: 알류미늄 , 지름: 2.25 " , 하락 등급: 1m , 손전등 등급: 산업(공업) , 집중하다: 조절할 수 있는 , 충격 저항: 1m , 램프 수명: 100K 시간 , 램프 종류: LED , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 광 출력 모드: 고 / 저 / 스트로브 / 에코 모드 / 순간 , 루멘 범위: 450 ~ 750 , 교체용 램프: 아니 , 안전 등급: 안전 등급 없음 , 안전 등급: 지정되지 않음 , 스위치 유형: 누름 단추 , 물 침투 등급: 지정되지 않음
스타일 | 모델 | 최대 루멘 출력 | 배터리 소모 시간 | 빔 거리 | 배터리의 수 | 피크 빔 강도 | 높은 설정에서 실행 시간 | 배터리 포함 무게 | 바디 컬러 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ML300L-S2106K | 524 | 6.5/20/69 시간 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5 시간. | 23 온스 | 은 | ₩ 132,111 | |
B | ML300L-S2036K | 524 | 6.5/20/69 시간 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5 시간. | 23 온스 | 빨간색 | ₩ 133,644 | |
C | ML300L-S2016K | 524 | 6.5/20/69 시간 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5 시간. | 23 온스 | 검정 | ₩ 135,158 | |
D | ML300L-S2096K | 524 | 6.5/20/69 시간 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5 시간. | 23 온스 | 회색 | ₩ 134,214 | |
E | ML300L-S2116K | 524 | 6.5/20/69 시간 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5 시간. | 23 온스 | 파란색 | ₩ 144,228 | |
F | ML300L-S3036K | 625 | 16/77/117 시간 | 406m | 3 | 41,200cd | 16 시간. | 30 온스 | 빨간색 | ₩ 140,129 | |
G | ML300L-S3016K | 625 | 16/77/117 시간 | 406m | 3 | 41,200cd | 16 시간. | 30 온스 | 검정 | ₩ 100,589 | |
H | ML300L-S3106K | 625 | 16/77/117 시간 | 406m | 3 | 41,200cd | 16 시간. | 30 온스 | 은 | ₩ 139,844 | |
I | ML300L-S3096K | 625 | 16/77/117 시간 | 406m | 3 | 41,200cd | 16 시간. | 30 온스 | 회색 | ₩ 139,363 | |
J | ML300L-S3116K | 625 | 16/77/117 시간 | 406m | 3 | 41,200cd | 16 시간. | 30 온스 | 파란색 | ₩ 140,325 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 인덱서 블 엔드 밀
- 다이아몬드 및 CBN 그라인딩 휠
- 밀폐 공간 진입 윈치
- 냉각수 필터 및 카트리지
- 드라이브 타이트 너
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 도크 장비
- 케미컬펌프
- 콘크리트 테스트
- 유압 모터
- SPEEDAIRE 로터리 베인 에어 모터, 주철
- DESCO INDUSTRIES 마그네틱 스냅 손목 스트랩 조절 가능
- CONDOR 플라스틱, 안전 표지, 10인치 너비
- VERMONT GAGE 표준 나사 측정 와이어, 인치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/4-12 Un
- 80/20 10 시리즈 T-슬롯 돌출부
- DAP 실란트
- ALL MATERIAL HANDLING 그립 조
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XDVS 단일 감속 감속기