그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 16/77/117 시간 |
배터리 크기 | D |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 406m |
바디 컬러 | 빨간색 |
몸 Dia. | 2.25 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
캔들 파워 | 47,200 |
지름 | 2.25 " |
낙하 등급 | 1m |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | 조절할 수 있는 |
내 충격성 | 1m |
램프 수명 | 100K 시간 |
램프 유형 | LED |
길이 | 11.75 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 625 필름 |
광 출력 모드 | 고 / 저 / 스트로브 / 에코 모드 / 순간 |
루멘 | 625 |
루멘 범위 | 450 ~ 750 |
최대 루멘 출력 | 625 |
배터리의 수 | 3 |
피크 빔 강도 | 41,200cd |
교체 용 램프 | 아니 |
높은 설정에서 실행 시간 | 16 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
안전 등급 | 지정되지 않음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | 지정되지 않음 |
배터리 포함 무게 | 30 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8513100000 |
프로덕트 | 모델 | 최대 루멘 출력 | 배터리 소모 시간 | 빔 거리 | 배터리의 수 | 피크 빔 강도 | 높은 설정에서 실행 시간 | 배터리 포함 무게 | 바디 컬러 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML300L-S2016K | 524 | 6.5/20/69 시간 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5 시간. | 23 온스 | 검정 | ₩ 135,158 | ||
ML300L-S2096K | 524 | 6.5/20/69 시간 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5 시간. | 23 온스 | 회색 | ₩ 134,214 | ||
ML300L-S2106K | 524 | 6.5/20/69 시간 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5 시간. | 23 온스 | 은 | ₩ 132,111 | ||
ML300L-S2116K | 524 | 6.5/20/69 시간 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5 시간. | 23 온스 | 파란색 | ₩ 144,228 | ||
ML300L-S2036K | 524 | 6.5/20/69 시간 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5 시간. | 23 온스 | 빨간색 | ₩ 133,644 | ||
ML300L-S3016K | 625 | 16/77/117 시간 | 406m | 3 | 41,200cd | 16 시간. | 30 온스 | 검정 | ₩ 100,590 | ||
ML300L-S3096K | 625 | 16/77/117 시간 | 406m | 3 | 41,200cd | 16 시간. | 30 온스 | 회색 | ₩ 139,363 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.