퀵포커스 기술
이 브랜드의 전술 손전등은 토치 헤드를 돌려 스팟에서 홍수 유형으로 조명을 조정하는 QuickFocus 기술을 특징으로 합니다. 이 기술은 다양한 실내 및 실외 애플리케이션에서 다용성을 보장합니다.
미국 캘리포니아 온타리오에 본사를 두고 있는 Maglite는 1955년부터 낚시, 경찰 및 보안, 사냥, 국방, 캠핑 및 안전 산업을 위한 조명 기구를 제조해 왔습니다. 상세 보기
브랜드 카탈로그는 Maglite 손전등, LED 손전등, 충전식 시스템, 백열 및 특수 손전등, 보안 제품 및 Maglite 액세서리로 구성됩니다. 마그라이트 전술 손전등 장교와 군대에서 사용하기에 이상적입니다. 이 토치에는 다중 제어 기능에 빠르게 액세스할 수 있는 다중 모드 전자 스위치가 있습니다. 영구적인 보관과 열악한 환경에서 손전등을 보호하기 위한 전원 충전 크래들이 있습니다. 이 토치에는 전원을 켜고 끌 수 있는 퀵 릴리스 버튼이 있습니다. 이 전술 손전등은 컴팩트한 디자인으로 사용자 편의를 위해 벨트에 장착할 수 있습니다.
Maglite 부품 번호는 종종 다양한 피닉스 라이팅 제품. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 재고 있음가 없는 Maglite 횃불을 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 수 있습니다.
이 손전등은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 손전등은 실외 위치 적용을 위해 밝은 광 출력(최대 611루멘)을 제공합니다. 조건에 따라 광 출력을 선택하기 위한 활동 기반 기능 세트가 있습니다.
이 토치는 방위 및 안전 분야의 애플리케이션을 위해 견고하고 컴팩트하게 설계되었습니다. 다용도성을 위해 여러 개의 깜박임 패턴(스트로브, 순간 ON/OFF, 높음 및 낮음)이 있습니다.
이 브랜드의 전술 손전등은 토치 헤드를 돌려 스팟에서 홍수 유형으로 조명을 조정하는 QuickFocus 기술을 특징으로 합니다. 이 기술은 다양한 실내 및 실외 애플리케이션에서 다용성을 보장합니다.
예, 사용자는 배터리, 유리 덮개 및 퓨즈를 제거한 전구를 제거할 수 있습니다. 교체용 Maglite 전구를 토치 칼라에 장착할 수 있습니다.
예, Maglite MAG-TAC 손전등은 충전식 배터리(리튬 CR123)를 지원합니다. 다른 모든 Maglite 토치는 AA, C 또는 D, AAA 셀 배터리로 작동합니다.