MAGLITE 전술 손전등, 백열등
필터
배터리 포함 : 가능 , 배터리 소모 시간: 5.25 시간. , 배터리 크기: AA , 배터리 유형: 알칼리성 , 몸체 직경: 2.31 " , 본체 재질: 알류미늄 , 하락 등급: 1m , 충격 저항: 지정되지 않음 , 램프 수명: 20K 시간 , 램프 종류: 제논 , 길이: 5.75 " , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 루멘: 12 , 루멘 범위: 0 ~ 49 , 최대 루멘 출력: 14 , 배터리 수: 2 , 피크 빔 강도: 2305cd , 교체용 램프: LM2A001 , 높은 설정 시 실행 시간: 5.3 시간. , 안전 등급: 안전 등급 없음 , 물 침투 등급: 지정되지 않음 , 배터리 포함 무게: 3.78 온스
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교체 배터리
- 지붕 깜박임
- 캡슐화된 화학복
- 냉각수 필터 및 카트리지
- 호스 안전 케이블
- 에어호스
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 압력 와셔 및 액세서리
- 실험실 소모품
- 카운터 및 아워 미터
- NIBCO 청동 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
- TOUGH GUY 라디에이터 브러시 우드 핸들 전체 길이 27 인치
- KNIPEX 태양 광 커넥터 다이
- VICKERS 베인 펌프 6 Gpm @ 1200 Rpm 및 100 Psi
- PARKER F 시리즈, 인라인 유량 제어 밸브
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 11/16-20 Un
- MARATHON MOTORS 팬 및 송풍기 듀티 모터, 탄력 있는 베이스
- MARTIN SPROCKET 플레어 너트 렌치, 크롬
- LINN GEAR 헬리컬 기어, 6 톱니 수
- SANDUSKY LEE 클래식 시리즈 스토리지 캐비닛